カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「dumont no.5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 デュモクセルDUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 イノックス 08DUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 イノックス 02 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 イノックス 02DUMONT(デュモン)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 非磁性合金DUMONT(デュモン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット DUMOSTAR DUMONT(デュモン)精密ピンセット DUMOSTARDUMONT(デュモン)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
全長(mm)115
精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL)DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
ピンセット NO.5 デュモスター DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 デュモスターDUMONT(デュモン)
13,980税込15,378
1個
欠品中
耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質DUMOSTAR(デュモスター)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途磁気に関係のない組立作業材質INOX(SUS420J2同等)
ピンセット NO.N-5 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.N-5 デュモクセルDUMONT(デュモン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
全長(mm)108材質デュモクセル先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセットNo.7(TITAN) DUMONT(デュモン)精密ピンセットNo.7(TITAN)DUMONT(デュモン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115アズワン品番7-562-36材質チタン
精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR)DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細材質特殊鋼
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋インテリムジャパン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,398税込10,338
1本
欠品中
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型ANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115先端形状極細鋭型トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10サイズ極細鋭型115mm質量(g)27
精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)DUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス