カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(1)

「dumoxel」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOXEL)

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般型、強く鋭い先端です。
    用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • 超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
    全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
    全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
    用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
    用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
    用途組立て作業に。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。全長(mm)90材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
    耐熱温度(℃)約400
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMONT ピンセット ケニス

    DUMONT ピンセット

    ケニス
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
    耐熱温度(℃)約400
  • ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • ピンセット NO.3 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.3 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
    用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
  • 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット デュモクセル

    TGK(東京硝子器械)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
  • 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット デュモクセル

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
  • 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット デュモクセル

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-03型式DU-5 DUMOXEL
  • 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット デュモクセル

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    368,980税込405,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load。In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load。The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option。This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation。Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    267,980税込294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ネガティブタイプピンセット ケニス

    ネガティブタイプピンセット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
  • DUMONTバイオロジーピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONTバイオロジーピンセット

    テラオカ(ANEX)
    10,598税込11,658
    1本
    10日以内出荷
    仕上Polished
  • DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONT超精密ピンセット

    テラオカ(ANEX)
    8,498税込9,348
    1本
    15日以内出荷
    仕上Polished