カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
    • VU継手(排水用)(5)
    • DV継手(排水用)(1)
    • TS継手(3)
    • CU継手(排水用)(2)
    • 掃除口(7)
  • 電気材料(1,047)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 空調・電設資材(49)
  • 店舗什器・備品(14)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv キャップ」の検索結果

1,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(63件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
クッション封筒(PEフィルム) TRUSCOクッション封筒(PEフィルム)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1セット(10枚)
当日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
パイプキャップ ハイロジックパイプキャップハイロジック(47件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(81件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
CU VUキャップ Aron(アロン化成)CU VUキャップAron(アロン化成)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状キャップタイプVU管用種類塩ビ管用継手
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ)イトーキマーケットスペース
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷
DVD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。 面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。 DVD W900:992枚/W1200:1328枚/W1500:1664枚/W1800:2016枚
取扱説明書(2.7MB)セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる奥行(mm)646高さ(mm)2150ダークグレータイプスタート耐荷重(kg)240段数8段
PTFEテープ HAKKO(白光)PTFEテープHAKKO(白光)(3件のレビュー)
929税込1,022
1パック(5本)
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307適合306、307トラスコ品番223-7300質量(g)3タイプPTFEテープ
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV802-01HAKKO(白光)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
圧着パッド HAKKO(白光)圧着パッドHAKKO(白光)(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種FV-802トラスコ品番849-7470タイプ圧着パッド
部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DAHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアークッション  エアーマット袋 宮島化学工業エアークッション エアーマット袋宮島化学工業
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。DVDやCD、アクセサリーなど包みやすい袋タイプ
透明
溶着用ヒーター HAKKO(白光)溶着用ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
618税込680
1パック(5本)
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01タイプ溶着用ヒータートラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5シール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
マジック700 青 寺西化学マジック700 青寺西化学(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
臭いの少ないアルコール系インキ/名前書き、園芸用、CD-R、DVD-Rへの表記等、幅広い用途に使えます。
質量(g)9.5タイプシングル線幅(mm)0.7インク色寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)141×15×13インク油性染料入数1本グリーン購入法適合線の太さ極細
ラップメイト(プチ封筒)3枚入 ユタカメイクラップメイト(プチ封筒)3枚入ユタカメイク
259税込285
1セット(3枚)
当日出荷
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送にクラフトマチ(mm)50
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
DC電源分岐ケーブル マリンテックDC電源分岐ケーブルマリンテック
989税込1,088
1個
当日出荷
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様18AWG・0.75SQ以下
防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890Sトランセンド
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")シルバー質量(g)3(0.11oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C
丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個) エスコΦ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ45~49エスコ品番EA979DV-6材質フッ素樹脂+ゴム
洗えるハサミ<サクサ>(万能・水洗い対応) コクヨ洗えるハサミ<サクサ>(万能・水洗い対応)コクヨ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超強力な切れ味コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。刃に力が伝わりやすいハンドル設計大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。切るものをしっかりハサミ込むギザ刃硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい幅広いシーンで使える万能タイプカーペットから金属までラクラク!切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。水に濡れてもサビにくい!洗えて衛生的水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)
用途コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...)材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM全長(mm)189ブラック板厚(mm)2.8外寸法(mm)幅83刃渡り(mm)45
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコΦ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ29~32エスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム
...