カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv ds100」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DVソケット モノタロウDVソケットモノタロウ(5件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
DVソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
40税込44
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TSソケット セキスイTSソケットセキスイ(10件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットタイプTS
TSソケット モノタロウTSソケットモノタロウ(60件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
欠品中
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
599税込659
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
599税込659
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火透明接手DVクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)透明グリーン使用流体排水
透明塩ビパイプ モノタロウ透明塩ビパイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
79,980税込87,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-50-16 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-50-16ムラテックKDS
659税込725
1個
11日以内出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-50~100標準仕様トラスコ品番136-7214材質スチール(SPCC)高さ(mm)133質量(g)500間口(mm)321
AD ソケット(透明) Aron(アロン化成)AD ソケット(透明)Aron(アロン化成)
139税込153
1個
当日出荷
種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3透明
TS給水栓用ソケット セキスイTS給水栓用ソケットセキスイ(9件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDVRB1BJ100) SMCCD Series(CDVRB1BJ100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1BW100) SMCCD Series(CDVRA1BW100)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1BS100) SMCCD Series(CDVRA1BS100)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1LSU100) SMCCD Series(CDVRA1LSU100)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRB1BZ100) SMCCD Series(CDVRB1BZ100)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1BZ100) SMCCD Series(CDVRA1BZ100)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRB1LW100) SMCCD Series(CDVRB1LW100)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRB1BW100) SMCCD Series(CDVRB1BW100)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1BSU100) SMCCD Series(CDVRA1BSU100)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
サイズ100
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
種類NTC抵抗(kΩ)100応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speedIts part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service lifeOptimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditionsThis adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivityThis bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperaturesThey are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
CD Series(CDVS1FN100) SMCCD Series(CDVS1FN100)SMC
66,980税込73,678
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CD Series(CDVS1DN100) SMCCD Series(CDVS1DN100)SMC
98,980税込108,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CD Series(CDVS1GN100) SMCCD Series(CDVS1GN100)SMC
88,980税込97,878
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動