カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(13)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv y」の検索結果

関連キーワード
335件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV45°Y Aron(アロン化成)

    DV45°Y

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV45°Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格JIS K6739
  • DV 45° Y モノタロウ

    DV 45° Y

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状45°YタイプDV
  • エスロン DV継手 45Y 100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 100

    セキスイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
  • DV大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV大曲Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
  • DV継手異径45°ワイ 東栄管機

    DV継手異径45°ワイ

    東栄管機
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 透明 DV 45°Y セキスイ

    透明 DV 45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管色透明JIS規格JIS K 6739
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状45°
  • DV継手 大曲両Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV継手 大曲両Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
  • HT DV 45°Y Aron(アロン化成)

    HT DV 45°Y

    Aron(アロン化成)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    形状45°Y種類塩ビ管用継手
  • DV継手 DV90°Y 前澤化成工業

    DV継手 DV90°Y

    前澤化成工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
  • 特殊精密DV Y型 ANEX

    特殊精密DV Y型

    ANEX
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
    全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • VU45°Y Aron(アロン化成)

    VU45°Y

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU45°Y モノタロウ

    VU45°Y

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥132~税込¥145~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • DV継手 DV90°Y 前澤化成工業

    DV継手 DV90°Y

    前澤化成工業
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
    型番77335アズワン品番64-5115-91
  • DV90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV90°大曲Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷
    規格JIS K6739JIS規格JIS K6739
  • HT DV 90°Y Aron(アロン化成)

    HT DV 90°Y

    Aron(アロン化成)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    形状90°Y種類塩ビ管用継手
  • エスロン DV継手 45Y 150 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 150

    セキスイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
  • HT DV 90°大曲りY Aron(アロン化成)

    HT DV 90°大曲りY

    Aron(アロン化成)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    形状90°大曲りY種類塩ビ管用継手
  • ヨークインサート Y-DV/BH 岩田製作所

    ヨークインサート Y-DV/BH

    岩田製作所
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 125×100

    セキスイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
  • ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011

    ダイヤゴム(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1双
    当日出荷
    建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 50×40

    セキスイ
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
  • FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイ

    FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    形状45°Y
  • エスロン DV継手(90°Y)DT125×100 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT125×100

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手(90°Y)DT150×75 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT150×75

    セキスイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手(90°Y)DT125×75 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT125×75

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 75×40

    セキスイ
    ¥859税込¥945
    1個
    6日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
  • FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイ

    FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y

    セキスイ
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
  • DV継手45°ワイ 東栄管機

    DV継手45°ワイ

    東栄管機
    ¥129~税込¥142~
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • DVカラー継手45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手45°ワイ

    東栄管機
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手45°ワイ

    東栄管機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • メリッター(自在溝切用) Y'sGOD

    メリッター(自在溝切用)

    Y'sGOD(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
    用途木材・集成材などに穴径(Φmm)15外径(Φmm)120刃数(p)30刃厚(mm)3.0適合材木材・集成材などフッ素無スリット無
  • KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    KC耐火透明接手DV

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
    用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色透明グリーン使用流体排水
  • DV透明継手 45°ワイ 東栄管機

    DV透明継手 45°ワイ

    東栄管機
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°ワイ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • DVカラー継手異径45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手異径45°ワイ

    東栄管機
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739