カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(1)

「dv-in」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • DVインクリーザー Aron(アロン化成)

    DVインクリーザー

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVインクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HTDV継手インクリーザー 東栄管機

    HTDV継手インクリーザー

    東栄管機(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV透明継手 インクリーザー 東栄管機

    DV透明継手 インクリーザー

    東栄管機
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVカラー継手インクリーザー 東栄管機

    DVカラー継手インクリーザー

    東栄管機
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状インクリーザーホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手インクリーザー 東栄管機

    DVカラー継手インクリーザー

    東栄管機
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状インクリーザーアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • 透明 DV インクリーザー透明 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明 DV インクリーザー透明

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
  • DV継手 DVインクリーザー 前澤化成工業

    DV継手 DVインクリーザー

    前澤化成工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    形状インクリーザー
  • エスロン DV-VU継手 IN 65×50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 65×50

    セキスイ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6707材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)80寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV-VU継手 IN 100×75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 100×75

    セキスイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9714
  • エスロン DV-VU継手 IN 75×65 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 75×65

    セキスイ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー セキスイ

    FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー

    セキスイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    形状インクリーザー
  • RS PRO RCネットワークコンデンサ RS PRO

    RS PRO RCネットワークコンデンサ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:500 V 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 シリーズ:RC 、 長さ:49mm 、 高さ:57mm 、 寸法:49 x 57mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 These devices are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of the capacitor would expose anyone to electric shock. Chassis Mount. Two flexible wire ended single and three phase contact arc suppressors designed specifically to reduce contact arc when switching reactive loads These RC suppressors are suitable for industrial applications employing high power control circuitry. May be connected across a switch to improve contact life or in a parallel delta configuration to protect thyristors and solid state relays. Will also improve dV/dtRoHS指令(10物質対応)対応