カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(4)
  • 8(4)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 60(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(2)
  • 7.8(2)
  • 10(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 30
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(5)
ブランド
  • 行田電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(1)
  • 菅波電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・三ツ星・菅波電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv線」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
引込用ビニル絶縁電線 菅波電線引込用ビニル絶縁電線菅波電線
6,398税込7,038
1巻(30m)
翌日出荷
長さ(m)30
dv線 2芯特集