カテゴリ
- 電気材料(8)
- FA用ケーブル(1)
- 汎用ケーブル(6)
- 通信ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(5)
- 14(3)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 2
- 1(1)
- 3(6)
- 4(5)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(4)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3(1)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.6(3)
- 3.7(2)
- 4.4(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
シース色
灰(3)
黒(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(5)
- 200(1)
ブランド
- 行田電線(3)
- KHD(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(3)
行田電線・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「dv線」の検索結果

鋼心入屋外線
KHD¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)3日以内出荷有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)