カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)

「dv10760」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)

    DevconA 1LB 非劇物品

    Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(450g)ほか
    当日出荷
    金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
  • DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconSF(鉄粉タイプ)

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(450g)
    当日出荷
    デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
    用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
  • 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)

    一般金属用補修材 デブコンAQ

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
    用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
  • 耐摩メタル 関西パテ化工

    耐摩メタル

    関西パテ化工
    9,998税込10,998
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐油、耐塩水、耐薬品硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
  • デブコンF-2 非劇物品 Devcon(デブコン)

    デブコンF-2 非劇物品

    Devcon(デブコン)
    57,980税込63,778
    1箱(0.45kg×6缶)
    6日以内出荷
    寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
    用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)色調灰色(混合後)混合比9:1(重量) / 5:1(容積)外観液(混合後)可使時間(分/25℃)75硬化時間(時間)16(25℃)耐熱温度(℃)120質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン)

    耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

    Devcon(デブコン)
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
    用途工業用の施設補修に。特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
  • DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconUW(水中硬化タイプ)

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
    用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理色調灰色(混合後)塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)硬化時間16時間(@24℃)仕様水中硬化トラスコ品番445-0035比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1危険物の類別非危険物
  • 鉄メタル速硬化 関西パテ化工

    鉄メタル速硬化

    関西パテ化工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。硬化時間(時間)4セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
  • 大型クサビ オーエッチ工業

    大型クサビ

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
  • ベロメタル 標準型 ベロメタル

    ベロメタル 標準型

    ベロメタル
    70,980税込78,078
    1セット(500g)ほか
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
    塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
  • デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)

    デブチューブ補修剤

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
    用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 耐熱耐寒用パテ 6cm 高森コーキ

    耐熱耐寒用パテ 6cm

    高森コーキ
    599税込659
    1個(38g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
    用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。特性耐熱、耐寒成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
  • 5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用) Devcon(デブコン)

    5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)

    Devcon(デブコン)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
    用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロイメタル 武蔵ホルト

    ロイメタル

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    889税込978
    1個(42g)
    当日出荷
    油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
    種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
  • Devcon PW1 Devcon(デブコン)

    Devcon PW1

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状