カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dv45°l」の検索結果

DV45°エルボ
セキスイ¥93~税込¥102~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手45°エルボ
東栄管機¥46~税込¥51~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
DV45°エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥55~税込¥61~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手45°エルボ
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状エルボ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
HTDV継手45°エルボ
東栄管機¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
DV透明継手 45°エルボ
東栄管機¥139~税込¥153~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手45°エルボ
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状エルボ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
エスロン DV-VU継手 45L 75
セキスイ¥519税込¥5711個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 45L 65
セキスイ¥379税込¥4171個4日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6656材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)57寸法Z(mm)22最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧