カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 安全保護具(59)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バッテリー・電装(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvc」の検索結果

関連キーワード
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
AVアダプタ HDMI DVI-D RS PROAVアダプタ HDMI DVI-DRS PRO
329税込362
1個
当日出荷
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)変換タイプオス - メスタイプビデオ方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
719税込791
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH4K対応ポータブルメディアプレーヤーITPROTECH
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
リモコン SONYリモコンSONY
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン テレビ ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/サンヨー/シャープ/パイオニア BDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝(レコーダーのみ対応)/三菱(レコーダーのみ対応)/シャープ/パイオニア/BLUEDOT(プレーヤーのみ対応)/YUE(プレーヤーのみ対応) DVDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/フナイ(プレーヤーのみ対応)/パイオニア/デノン(プレーヤーのみ対応)/ヤマハ(プレーヤーのみ対応)/オンキョー(プレーヤーのみ対応)/サムスン(プレーヤーのみ対応)/DXアンテナ(プレーヤーのみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50 東栄管機HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50東栄管機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 掃除口 VCO クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
499税込549
1個
当日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オスStarTech.com
689税込758
1個
翌々日出荷
マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証
用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー)24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDDBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す 現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現 静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック仕様USB部ファイルシステム:NTFS付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB_3.0、MicroB対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)最大消費電力(W)18保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給セルフパワー端子数1データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン)コンパクト封入スイッチ ZC-□55omron(オムロン)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から66日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific
8,398税込9,238
1箱(100個)
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-82
ケーブル入線スプレー SK11ケーブル入線スプレーSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
DINレールエンドキャップ 篠原電機DINレールエンドキャップ篠原電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
安全貫通フリーターンドライバー SK11安全貫通フリーターンドライバーSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナルカバー日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷
日立バッテリーターミナルDCL38用
材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70セット内容黒5個、赤5個
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオン
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
オートワイヤーストリッパー SK11オートワイヤーストリッパーSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
18,900税込20,790
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
全ネジレンチ SK11全ネジレンチSK11(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズThermo Fisher Scientific
7,898税込8,688
1箱(100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-86
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1箱(100個)
7日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-03
ビデオ入力アダプター Beat-Sonicビデオ入力アダプターBeat-Sonic
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズThermo Fisher Scientific
8,598税込9,458
1箱(100個)
欠品中
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)、スリット(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-87
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
電工強力ニッパ SK11電工強力ニッパSK11(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56