カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(72)
    • DVD-RW(26)
    • DVD-R(1)
  • 家電(49)
  • カー用品(17)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ストレージ容量
ケース
スピンドルケース・スリムケース
CPRM対応
対応・非対応
適合プリンタ
その他・インクジェットプリンタ
カラーミックス・シルバー・ホワイト
構造
片面1層
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd-rw」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ用DVD-RW (1-2倍速) マクセルデータ用DVD-RW (1-2倍速)マクセル(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)
当日出荷
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD-RW (2-4倍速) マクセルデータ用DVD-RW (2-4倍速)マクセル
1,798税込1,978
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。
速度2~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度2~4倍速ケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応CPRM対応非対応
データ用DVD+RW(1-4倍速) マクセルデータ用DVD+RW(1-4倍速)マクセル
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD+RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
ブランクメディアディスクDVD-RW LazosブランクメディアディスクDVD-RWLazos
2,298税込2,528
1パック(20枚)
当日出荷
記憶容量(GB)4.7入数20枚ケーススピンドル速度1~2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面1層種類DVD-RWアズワン品番3-664-04CPRM対応非対応
録画用DVD-RW(1~2倍速対応) マクセル録画用DVD-RW(1~2倍速対応)マクセル(2件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
デジタル放送の録画に対応。 インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7アズワン品番64-1128-57入数5枚グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM) Verbatim(バーベイタム)繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)Verbatim(バーベイタム)
399税込439
1パック
当日出荷
CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
タイプ録画(くり返し)レーベル面色ホワイトレーベル録画時間120分入数3枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケースCPRM対応対応
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速Verbatim(バーベイタム)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
当日出荷
存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度1~2倍速ケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応CPRM対応非対応
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個(10枚)
当日出荷
片面120分。 テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速。 インクジェットプリンタ対応。"
用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。速度2倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト入数10枚CPRM対応対応
9.5mm SATA DVD-RWドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)9.5mm SATA DVD-RWドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル グリーンハウスDVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
1,298税込1,428
1個(10枚)
3日以内出荷から9日以内出荷
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送をくり返し録画できるDVD-RWメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト入数10ケーススピンドルケースCPRM対応対応
4.7GB DVD-RW(2倍速/20枚) エスコ4.7GB DVD-RW(2倍速/20枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(20枚)
翌日出荷
記憶容量4.7GB(片面)録画時間120分(標準)アズワン品番64-2260-99入数20枚データ転送速度1-2倍速記録対応記録メディアビデオ用DVD-RW
ThinkSystem 外付け USB DVD-RW オプティカル・ドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem 外付け USB DVD-RW オプティカル・ドライブレノボ・ジャパン(Lenovo)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応Victor
2,698税込2,968
1パック(20枚)
欠品中
繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
4.7GB DVD-RW(2倍速/5枚) エスコ4.7GB DVD-RW(2倍速/5枚)エスコ
1,390税込1,529
1パック(5枚)
翌日出荷
厚さ(mm)(ケース)5ホワイト記憶容量片面4.7GBアズワン品番64-2260-98入数5
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
欠品中
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途くりかえし録画用できるDVDRW。記憶容量(GB)4.7タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度2倍速レーベル面色ホワイト録画時間片面120分適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 Victor録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応Victor
849税込934
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間720分(地デジ)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応対応
光学メディア DVD-RW PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け 10枚+2枚 BUFFALO(バッファロー)光学メディア DVD-RW PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け 10枚+2枚BUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9222-06
繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム)繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックスVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1パック
7日以内出荷
繰り返し録画ができるDVD-RW。CPRMに対応していますので、デジタル放送録画可能です。盤面ツートンカラーが可愛い5色ミックスなので、カテゴリーで色分けをしたり推しのカラーで保存をしたり色々なアイデアでお楽しみいただけます。※インクジェットプリンタでのレーベル印刷は出来ません。
タイプ(記録回数)繰り返し速度記録:1-2(倍)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4.7CPRM対応対応
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース HIDISCHIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケースHIDISC
899税込989
1個(10枚)
4日以内出荷
タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース HIDISCHIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケースHIDISC
1,298税込1,428
1個(10枚)
4日以内出荷
タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース Verbatim(バーベイタム)DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケースVerbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚CPRM対応対応
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
6日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応非対応
録画用DVD-RW HIDISC HDDRW12NCP1SC [1枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所録画用DVD-RW HIDISC HDDRW12NCP1SC [1枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]磁気研究所
149税込164
1個
8日以内出荷
デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト入数1適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
DVD-RW 4.7GB CPRM PCデータ用 2倍速対応 10枚スリムケース入り ワイド印刷可能 VerbatimDVD-RW 4.7GB CPRM PCデータ用 2倍速対応 10枚スリムケース入り ワイド印刷可能Verbatim
1,588税込1,747
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(80件のレビュー)
98税込108
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
内蔵DVD-SuperMULTIドライブ NEC三菱内蔵DVD-SuperMULTIドライブNEC三菱
31,980税込35,178
1式
13日以内出荷
9.5mm SATA DVD-RW 黒ベゼル 書き込み用にライディングSW(Windows向け)を添付
仕様●使用可能メディア(Read):DVD-SuperMULTI●使用可能メディア(W/R):DVD-SuperMULTI●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-73
ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラックLOGITECH
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバーLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) コネクター形状:USB Micro-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):シルバー 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Micro-B対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 WindowsパソコンインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラックLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応トライメイト(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
外付けDVDドライブ Hanx外付けDVDドライブHanx(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)RoHS指令(10物質対応)対応
dvd-r dl特集