「dvdl」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応
DVエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
HT DV 90°エルボ Aron(アロン化成)HT DV 90°エルボAron(アロン化成)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVDいれと庫(ライト) TENMA(天馬)DVDいれと庫(ライト)TENMA(天馬)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれおちません。
クリア外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×300×210有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)145×245×195質量(kg)0.43トラスコ品番444-8855セット内容仕切り板材質フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)、仕切板:スチロール樹脂フタあり収納枚数(枚)16(DVD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×300×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×245×195
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DV エルボ 透明 DV-DL 50 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV エルボ 透明 DV-DL 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
269税込296
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明 DV エルボ 透明 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明 DV エルボ 透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
159税込175
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコムDVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラックエレコム
2,998税込3,298
1式
当日出荷
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラックシールド2重シールド
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 DV90°エルボ 前澤化成工業DV継手 DV90°エルボ前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
形状エルボ型番76710アズワン品番64-5115-46
DV継手 DV90°エルボ 前澤化成工業DV継手 DV90°エルボ前澤化成工業
169税込186
1個
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状エルボ型番77302アズワン品番64-5115-89
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応Victor
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様倍速:2~8倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)8.5レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間215分(標準モード)入数5RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート ロジテックDVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポートロジテック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 ※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 ※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応ロジテック
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラックLOGITECH
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラックLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバーLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) コネクター形状:USB Micro-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):シルバー 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Micro-B対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 WindowsパソコンインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ブランクメディアディスクDVD+R DL LazosブランクメディアディスクDVD+R DLLazos
2,698税込2,968
1パック(10枚)
翌々日出荷
記憶容量(GB)8.5入数10枚ケーススピンドルケース速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面2層種類DVD+Rアズワン品番3-664-05CPRM対応非対応
(MK578)BRKT,DVD                    LH 三菱ふそう(MK578)BRKT,DVD LH三菱ふそう
899税込989
1個
5日以内出荷
CloneDVD2 AHSCloneDVD2AHS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
様々な環境に合わせて簡単に高画質なDVDダビングを実現するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「DVDタイトル」機能を使えば、自分だけのオリジナル編集も可能。片面2層DVD(DVD±R DL)の書き込みにも対応し、2層のDVDに画質を落とさずダビングできる。トランスコーディングにより、高速・高画質のDVDダビングを実現する。「チャプターカット」機能の搭載により、指定したタイトルから任意のチャプター(指定チャプターでない)だけを記録することができる。元の画質を落とさずにバックアップしたい場合にも、チャプターで区切って2枚のDVDに分けることができるので安心。また、ユーザーで自由に出力サイズを選択できる「カスタムサイズトランスコード機能」、トランスコード中の画質の確認もできる「リアルタイムプレビュー機能」、HDD上のDVDデータを手軽にメディアに書き込むことができる「既存データの書き込み」機能も装備。(旧「CloneDVD2」を持っているユーザーは、アップデータの適用により本製品と同等の機能を利用できるため、新規でご購入する必要はなし。)
対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vsita対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時は10GB以上使用CPUCeleron 600MHz以上または同等以上の性能を有するx86互換CPU
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
DL3X5 Gen11 SFF ユニバーサルメディアベイ HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 SFF ユニバーサルメディアベイHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
8SFF モデルで DVD ドライブを搭載する場合に必要。DL3X5 Gen11 SFF ユニバーサルメディアベイ。
DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要。DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット。