カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 作業工具(1)
絞り込み
「dvf-10u」の検索結果

ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト換気扇用フラットパネル
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
シルバーフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
ダクト用換気扇
東芝キヤリア¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト換気扇用インテリアパネル
東芝キヤリア¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台欠品中用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319