カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(1)

「dvf-10usbkct」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル東芝キヤリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリアダクト換気扇用スタンダード格子東芝キヤリア
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
1,998税込2,198
1台
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質PP樹脂
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
21,980税込24,178
1台
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
ダクト換気扇用インテリア格子 東芝キヤリアダクト換気扇用インテリア格子東芝キヤリア
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 取付枠アダプターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)風量調節機構付(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製グリル着脱式抜け止め金具付(スプリング式)取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリアパイプ用ファン用ガラリアタッチメント東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
欠品中
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)3.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)19/20ダクト径(Φmm)100アズワン品番64-1107-82騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127開口面積(cm2)216
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100