カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(159)
  • 空調・電設資材(12)
  • 家電(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi hdmi変換」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM エスエスエーサービスDVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CMエスエスエーサービス(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
HDMI 1.4対応
ケーブル長(m)0.15アダプター型式パッシブ端子DVI-D(メス)-HDMI(オス)ケーブル長(cm)15HDMI規格HDMI 1.4オス形状HDMI(オス)メス形状DVI-D変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVIケーブル サンワサプライHDMI-DVIケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイトHDMI to DVI 変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
HDMI DVI 変換アダプタ トライメイトHDMI DVI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス StarTech.comHDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オスStarTech.com(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
長さ(mm)203ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
AVアダプタ HDMI DVI-D RS PROAVアダプタ HDMI DVI-DRS PRO
329税込362
1個
当日出荷
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)変換タイプオス - メスタイプビデオ方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブルホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265ブラック高さ(mm)14質量(g)32出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.comDisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなどチップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブルラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
HDMI DVI 変換アダプタ ZATTAHDMI DVI 変換アダプタZATTA
279税込307
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタStarTech.com(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどコンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器ラトックシステム(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23質量(g)約230材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200StarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ携帯性に優れた小型軽量設計1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
マルチポートアダプター/USB 3.0接続/シングルモニター/1080p HDMI/1x USB-A/16cm ケーブル一体型/Windows/ブラック & シルバー/USB 3.0 ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.comマルチポートアダプター/USB 3.0接続/シングルモニター/1080p HDMI/1x USB-A/16cm ケーブル一体型/Windows/ブラック & シルバー/USB 3.0 ドッキングステーション/多機能 ハブStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)85ブラック高さ(mm)17質量(g)66電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)49動作温度(℃)0~50チップセット【ID】MCT-T6-688SLオーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)16伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換ケーブル 変換名人HDMI変換ケーブル変換名人
1,298税込1,428
1個
当日出荷
HDMI機器の映像をDVI-D搭載モニターに出力する極細ケーブルです。 DVI-D端子しかないモニターに接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキメス形状DVI-D(24+1ピン) - HDMI A変換タイプオス-オス
Displayport→DVI変換ケーブル ホーリックDisplayport→DVI変換ケーブルホーリック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVIケーブル MCOHDMI-DVIケーブルMCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド エレコムHDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールドエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)加工金メッキオス形状HDMIメス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)変換タイプメス-メス
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オス形状DVI-D(24ピン)メス形状HDMIコネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-34変換タイプメス - オス
1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
719税込791
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器ラトックシステム
7,598税込8,358
1個
当日出荷
1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19質量(g)約160材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ StarTech.comHDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)50ブラック高さ(mm)15質量(g)35ケーブル長(m)0.05最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2幅(mm)64ブラック質量(g)506消費電力(W)5長さ(cm)16.5湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)6.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オス形状HDMIメス形状DVI-I(29ピン)コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIオスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-33変換タイプメス - オス
0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス StarTech.com0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オスStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長0.5 m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続ブラック質量(g)80湿度(%RH)60 at 25℃コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~50ケーブル長(cm)50コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p StarTech.comDVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080pStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
最大解像度1920x1080外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス ホーリックHDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオスホーリック
759税込835
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2ブラック質量(g)394消費電力(W)5幅(cm)14.7長さ(cm)21.4湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)5.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
HDMI-DVI 変換ケーブル VodaviewHDMI-DVI 変換ケーブルVodaview
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス