カテゴリ
- パソコン/周辺機器(159)
- 制御機器(6)
- 家電(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(21)
- RS PRO(16)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
- ATEN(12)
- ASUS(エイスース)(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- サンワサプライ(9)
- JAPANNEXT(9)
- Philips(8)
- 興和オプトロニクス(7)
- アイネックス(6)
- エレコム(5)
- BLACK BOX(4)
- イメージニクス(4)
- トライメイト(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- エスエスエーサービス(3)
- ブラックボックス(3)
- 変換名人(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(7)
「dvi vga」の検索結果

DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック
StarTech.com(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続長さ(mm)40色ブラック高さ(mm)15質量(g)30ケーブル長(m)0.04コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス製品幅(mm)40コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DVI-I[29ピン]
DVI-VGA変換ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ
StarTech.com¥699税込¥7691個当日出荷DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続色ベージュコネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オスオス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オスーVGA メス ブラック
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ。ケーブル長20cm用途VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続長さ(mm)203色ブラック質量(g)69コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス動作温度(℃)-5~45ケーブル長(cm)20コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス![ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410046-210927-02.jpg)
ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA]
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。色ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オスオス形状DVIメス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1Mini VGA(D-Sub 15ピン)コネクタ2DVI
2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド DVI DDWG規格に準拠 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 優れた電導性を発揮する金メッキ端子 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)187ケーブル長(m)2コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]変換タイプオス - オス
映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。色ブラックコネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス対応アナログ映像出力オス形状DVI-I29pinメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オス
DVI to VGA 変換アダプタ
トライメイト¥899税込¥9891個当日出荷DVIからVGAに変換が可能です。用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に寸法(mm)250×40×15色ブラック質量(g)53コネクタ形状DVI(オス) - VGA(メス)オス形状DVIメス形状VGA変換タイプオス - メス
1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。 EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。 DVI DDWG規格に準拠。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。 優れた電導性を発揮する金メッキ端子。 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)119ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)プラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド3重同軸+ツイストペア線シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-A (17ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A (17ピン)コネクタ2VGA
映像系変換コネクタ VGA(オス) → DVI(メス)変換コネクタ VGA(オス) / DVI(メス)
エスエスエーサービス¥379税込¥4171個当日出荷DVI-I メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。色ブラックコネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メスオス形状VGA(Mini D-Sub15pin)メス形状DVI-I 29pin変換タイプメス - オス
DVIアダプタ
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用変換タイプメス - オス
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要長さ(mm)248色ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
StarTech.com AVアダプタ DVI VGA
StarTech.com¥429税込¥4721個7日以内出荷StarTech.comのこのディスプレイアダプタを使用して、メスDVIコネクタをオスVGAコネクタに変換します。現代のDVI-Iデバイスのデジタル信号を、従来のVGA機器で動作するアナログ信号に変更できます。このようなアダプタは、モニタやビデオディスプレイ用のプロジェクタを接続するために使用されることがよくあります。確実なサムスクリュー。成形コネクタにはサムスクリューが付いており、確実な接続を実現します。プラグアンドプレイインストール: 追加のドライバソフトウェアは不要で、セットアップは簡単です。仕様●ジェンダーから変換:メス、オス●タイプから変換:DVI、VGA●終端1コネクタ数:1●終端2コネクション数:1タイプDVI-VGA ケーブルアダプタ接続方向ストレート
DVI to VGA 変換アダプタ
Vodaview¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷DVIからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色ブラック規格(DVI)DVI、(VGA)VESA VGAケーブル長(m)0.198コネクタ形状DVI 24ピン(オス)- D-sub15ピン(メス)分類DVI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19.8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DVI 24ピンメス形状D-sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI 24ピンコネクタ2D-sub15ピンHDCP対応非対応
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - DVI(DVI-VGAアダプター付き)/2048 x 1152/USBビデオアダプター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり。手軽な簡単実装。DVI - VGAアダプタ同梱。最大解像度2048x1152対応。USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)15.5質量(g)91ポート数5出力DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.078対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリー512MBDDR2SDRAM最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152製品幅(mm)43.5動作温度(℃)10~40チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)90577変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
DVIケーブル
サンワサプライ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。色ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)規格PC99出力D-sub(HD)15pin対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.4シールド2重シールドオス形状DVI-A(29pin)フェライトコアあり変換タイプオス - オス対応モードDVIアナログモード
StarTech.com AVアダプタ DVI-I VGA
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷StarTech.comのブラックDVI-I-VGAアダプタ10パックは、複数のDVI対応コンピュータをVGAモニタに接続する場合にコスト効果の高いオプションです。これらのDVI-VGAアダプタは、単位あたりのコストを低減するため、DVIオスコネクタをVGAメスコネクタに変換します。学校やその他の組織では、DVI-IデスクトップコンピュータやラップトップコンピュータをVGAモニタやプロジェクタに接続するのに最適なソリューションです。仕様ジェンダーから変換:オスタイプから変換:DVI-Iジェンダーへ変換:メスタイプへ変換:VGAタイプアダプタRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
トライメイト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20色ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)入力DisplayPortオス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)
MCY TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
トライメイト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20色ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷USB-CからVGA/DVI/HDMIに接続できるスリーインワン(3-in-1)タイプのビデオアダプタで最大限のビデオ互換性を確保。UHD解像度4K/30Hzで驚きの画質を提供。Thunderbolt3 およびUSB Type-C DPAlt モードに対応。簡単設定、使いやすく持ち運びに便利用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校のVGA/DVI/HDMIディスプレイに持ち込みのノートパソコンを接続。VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとしてUSB-Cノートパソコンに接続仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり、【DescriptionCDW75-1stLine】StarTech.comUSB-CMultiportVideoAdapterUSBC/HDMI/VGA/DVIAdapter長さ(mm)45幅(mm)85高さ(mm)15質量(g)51出力【AV】VGA、HDMI、DVI入力【AV】USBType-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI出力-7.1chサラウンドサウンド、DVI出力-2chステレオオーディオ対応解像度HDMI出力の場合、3840×2160(/30Hz)、2560×1600、2048×1280(/60Hz)、1920×1200、1920×1080、1280×720。VGAとDVI出力の場合、1920×1200(/60Hz)、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211Eオーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/DVI・VGA/1080p/USB対応/MTBF 44230時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード長さ(mm)685幅(mm)480質量(kg)13.6色ブラック高さ(mm)44ポート数1消費電力(W)19.4ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル入力電圧(V)100~240 AC保存温度(℃)-20~60コントラスト比650:1ディスプレイ17.3インチ入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ
ZATTA¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI変換タイプオス - メス
USB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI &; DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属。複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能。USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション。幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション。多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能用途ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続。ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適。ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ
ブラックボックス¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DVI, HDMI, VGA
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます仕様ビデオ接続タイプ = DVI, HDMI, VGARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI-I VGA
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様終端1 = DVI-I終端2 = VGAタイプ = アダプタタイプから変換 = DVI-Iタイプへ変換 = VGAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オスボディ向き = ストレートコンタクト材質 = ニッケルめっき色 = 黒定格電流 = 3AビデオDVIインターフェイスケーブル. アナログのモニタ / グラフィックカードとデジタルのディスプレイをインターフェイスすることが可能なケーブルアセンブリシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式
BLACK BOX¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
RS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D VGA
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
DVI-D -> VGA変換アダプタ
BLACK BOX¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷DVI-DをVGAに変換する変換器です仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz質量(kg)0.1電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DCインターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)最大解像度VGA: 1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス)1.8M
ブラックボックス¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷DVI->VGA コネクタ形状変換ケーブルです。 最大9.9Gbpsのデュアルリンク・デジタル伝送と、最大4.95Gbpsのシングルリンク・デジタル伝送をサポートケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-Iオス - VGAオスオス形状DVI-I/VGA変換タイプオス - オス
RS PRO A/Vコネクタアダプタ VGA DVI
RS PRO¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = VGAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVIタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスVGA (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバー
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C








![ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410046-210927-02.jpg)







![DVI-VGAコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558668-251222-02.jpg)