LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル
DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
- 仕様
- 【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス
- 色
- ブラック
- 使用温度(℃)
- 0 ~ 80
- 寸法(cm)
- 10
- 消費電力(mA)
- 250
- 最大解像度
- 1920×1200 / 1920×1080
- 色深度
- 8 / 10 / 12 bits
- 材質(シェル)
- PVC / ABS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ





























![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)