カテゴリ
- 切削工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dvpn 2020k-16」の検索結果

チップ SDKN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ TNGG-C
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K/N/S/H
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番579-6806被削材K切刃長さ(mm)18.0585勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)12.7
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18