カテゴリ
- 農業機械(446)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 制御機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 建築金物(25)
- 切削工具(22)
- 研磨材(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(12)
- 機構部品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 測定用品(10)
- 事務用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- 溶接用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(445)
- 大阪魂(42)
- ParkerTAIYO(27)
- エスコ(25)
- IDEC(和泉電気)(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 光興業(9)
- アズビル金門(8)
- ELPA(7)
- アトムリビンテック(7)
- TRUSCO(6)
- E-Value(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- CKD(5)
- オーム電機(4)
- 神戸製鋼(4)
- ニューレジストン(4)
- ブランドをもっと見る
「dw-1」の検索結果

業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
個包装ウッドマドラー
サンナップ(3件のレビュー)¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷衛生的な個包装仕様。材質木材(白樺)全長(mm)140包装形態個包装入数100TKG品番9-0984-0901
介護シューズ GDW136
K.B.STYLE(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。標準質量(g/片足)200
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
業務用OAラベル ナナワード シンプルパック
nana(東洋印刷)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(500枚)翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
ダイヤモンドカッター
E-Value(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から6日以内出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
ダイヤモンドカッター
SK11¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
18-8二重ワインクーラー
セブン・セブン¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷材質18-8ステンレス質量(kg)0.9容量(L)3.2外径×高さH(Φmm×mm)180×180品名・タイプクーラー
ダイヤモンドカッター EDW-10
E-Value¥4,498税込¥4,9481セット(2枚)当日出荷コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.8
電着ダイヤモンドディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
ダイヤモンドカッター
E-Value(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ブルーライトカットフィルター
光興業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。付属品四辺両面テープ厚さ(mm)0.8取付両面テープ対応機種汎用可視光線透過率(%)70取付け方法両面テープ表面硬度3H紫外線遮断率(%)98.6ブルーライトカット率35.1%外光反射率(%)0.78ブルーライトカット〇
差替スタビーボールドライバー
E-Value¥299税込¥3291本当日出荷これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
ドライワイパーワイド120cm
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9881長さ(mm)1510幅(mm)1200質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ボールG差替えドライバー
E-Value(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS
CKD(2件のレビュー)¥5,519税込¥6,0711個当日出荷種々の汎用取付に対応する単体仕様保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
差替えボールドライバー
SK11¥559税込¥6151本当日出荷1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
BDホワイトエース
ボンド商事¥669税込¥7361本(550g)4日以内出荷水性形で、作業性に優れています。用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。仕様ノンブリードタイプ色ホワイト危険物の類別非危険物
ダイヤホイールVシリーズDW105
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷速い切断、薄型1.4mm厚用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断トラスコ品番496-1188材質(本体)スチールタイプ波型タイプ外径(Φmm)105本体質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0刃厚(mm)1.4切断対象タイル、瓦材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-97刃高(mm)12
木製書道額
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷半紙サイズの紙を収納できる書道額。透明板には、軽くて安全なPET板を使用しているのでお子さまの部屋でも安心して飾っていただけます。仕様吊りヒモ・吊り金具付材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF質量(g)420収納サイズ書道半紙・334×243mm寸法(横×縦×厚さ)(mm)260×350×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等仕様乾式刃厚T(mm)2.0
...