従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
階段調節高(mm)735
材質アルミ押出し材
寸法(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。チップソーの研磨に。
仕様●サイズ:外径150×基板厚2.0×ダイヤ幅12×取付穴15.88(mm)●粒度:#400
アズワン品番65-8906-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源AC
到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
ポンプの種類油回転
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番240-5431
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
軽中量棚ND型用オプション支柱です。(ベースキャップ含む。)
色(本体)ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番240-5458
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
仕様直結型油回転真空ポンプ
周波数(Hz)50/60
電源AC
到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
ポンプの種類油回転
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
グリーン購入法適合
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番240-5474
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。耐久性に優れています。
仕様下棚HLT型(2枚)
材質本体:スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
多様なユニット組み込みにも対応し、高い操作性を実現。
移動式引出ユニット付。
1台
¥229,800
税込¥252,780
62日以内出荷
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。耐久性に優れています。
サイドキャビネット付で工具や図面等の管理に便利です。
仕様下桟、サイドキャビネットUDC-111:引出大・中・小各1段
材質本体:スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
材質アルミニウム
形状アイボール
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122×104
電源(V)12 DC
消費電力(W)最大8.2W
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°
視野角水平98°~34°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質金属
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)122×104.8
消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)
電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -30℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージ非対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)180
幅(mm)31
厚さ(mm)93
色ヘアライン
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNS2515DW。販売備考:キャンセル不可商品です。S25シングル ピン角150° アンバー×ホワイト キャンセル不可商品です。
レンズ色アンバー×ホワイト
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
種類インダクションモーター
極数2
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状丸シャフト
関連キーワード
1
2
次へ