カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
    • ワイパー替えゴム(5)
    • ワイパーブレード(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 農業機械(25)
  • 照明(10)
  • 建築金物(9)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
幅(mm)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw50」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ランプ印 つまみ DW-50 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮)質量(g)130種類つまみ仕上サチライトクロームめっき
ランプ印 つまみ DW-50N LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50NLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)質量(g)130種類つまみ仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接ワイヤ DW-50BF 神戸製鋼溶接ワイヤ DW-50BF神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(20kg)
17日以内出荷
1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。 波目の揃った光沢のあるビードが得られます。 スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。 低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。
用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)25引張強度(MPa)580化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010%耐圧力(MPa)490吸収エネルギー(J)80電流範囲(A)下向200~350RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドリルドライバーサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
充電ドライバーホルダー(ビットポケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません! マジックテープでドライバーを固定します。 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!! 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業モールダクト付属品 ウォールカバー未来工業
489税込538
1個
翌々日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45
乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ柏原計器工業
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~50
DG・DG-D用四方受枠 第一機材DG・DG-D用四方受枠第一機材
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
コスメディカル(婦人フットカバー) ブラック 24 グンゼコスメディカル(婦人フットカバー) ブラック 24グンゼ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
足のアーチをキープし、衝撃も吸収
材質(本体)綿、ポリエステル、その他(クッション)綿、ポリエステル、その他ブラック
コスメディカル(婦人フットカバー) ナチュラルベージュ 24 グンゼコスメディカル(婦人フットカバー) ナチュラルベージュ 24グンゼ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
足のアーチをキープし、衝撃も吸収
材質(本体)綿、ポリエステル、その他(クッション)綿、ポリエステル、その他ナチュラルベージュ
ガスケット セット P. エンジン (8D) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8D)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50DIC(旧:大日本インキ化学工業)
5,133税込5,646
1巻
3日以内出荷
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)50基材導電性不織布粘着剤アクリル系主な用途電気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.53MB)サービス分類オーダー・加工
エンジンセルフシールド溶接機 デンヨーエンジンセルフシールド溶接機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト50W日動工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000K明るさ(Lm)8020
ディープウェルプレート P-DWシリーズ AXYGENディープウェルプレート P-DWシリーズAXYGEN
33,980税込37,378
1ケース(5個×10パック)
6日以内出荷から8日以内出荷
透明
LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト30W日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LED
LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト20W日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LED
LEDフラットライト10W 常設用 日動工業LEDフラットライト10W 常設用日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラットライト常設用白 日動工業フラットライト常設用白日動工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
2,563税込2,819
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚DAIKEN(旧:大建工業)
49,980税込54,978
1箱(36枚)
7日以内出荷
土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。
用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW長さ(mm)905幅(mm)96厚さ(mm)15
Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラス
(020)ワツシヤ DW67,EC50,EW10 スバル(020)ワツシヤ DW67,EC50,EW10スバル
73税込80
1個
5日以内出荷
吊りはかり(無線式)【無検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】クボタ計装
799,800税込879,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】クボタ計装
829,800税込912,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
829,800税込912,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
849,800税込934,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)