カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
    • ワイパー替えゴム(5)
    • ワイパーブレード(1)
  • 溶接用品(1)
    • 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(1)
  • 清掃用品(4)
    • 水切りワイパー・ドライワイパースペア(2)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験研究用真空ポンプ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(28)
  • 建築金物(16)
  • 住設機器(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
幅(mm)
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw60」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ドライワイパー用スペア TRUSCOドライワイパー用スペアTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼高張力鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
ドライワイパー(ワイド) TRUSCOドライワイパー(ワイド)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。幅(mm)600長さ(mm)1510トラスコ品番362-9848質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業モールダクト付属品 ウォールカバー未来工業
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
ドライワイパーワイド用スペア TRUSCOドライワイパーワイド用スペアTRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレーンゴム
高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置アームスシステム
39,980税込43,978
1台
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イマダ フォースゲージ用ACアダプタ対応機種DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
6,798税込7,478
1枚
翌々日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業ウォールカバー(ミラダクト付属品)未来工業
739税込813
1個
当日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
設置場所屋内外
ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors) ABC商会ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors)ABC商会
5,298税込5,828
1ケース(3枚)
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイル。打放しのコンクリートのような無機質さに噴石風のチップ柄を盛り込んだデザインタイルです。表面の大きな凹凸も特長的で、ラフな表面が防滑性も高め外構や滑りが気になるところにもおすすめです。サイズ調整品で実寸のバラつきもありません。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596仕上テクスチャー
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ロングテンションレンチ KOTOロングテンションレンチKOTO
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
DG・DG-D用四方受枠 第一機材DG・DG-D用四方受枠第一機材
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
ガスケット セット P. エンジン (8D) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8D)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
真空ポンプ ナリカ真空ポンプナリカ
220,000税込242,000
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60真空度(Pa)6.7×10-1電源(V)AC100
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個(1個)
10日以内出荷
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)6.7×10^-1
DG用四方受枠 第一機材DG用四方受枠第一機材(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.25MB)取扱説明書(5.09MB)
キッチンパーツ イースタン工業キッチンパーツイースタン工業
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
収納部を手動で下すことが出来るユニットです。
用途吊戸棚CMⅡ-60HMにほぼ無加工で取り付けが可能です。※吊戸棚には棚板、棚ダボは付属しておりますので保管、又は処分を要します。
【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプオーミケンシ
65,980税込72,578
1セット(60足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
【名入れ】すべり止め付き抗菌スリッパ オーミケンシ【名入れ】すべり止め付き抗菌スリッパオーミケンシ
65,980税込72,578
1セット(60足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 すべり止め付きの抗菌加工スリッパ。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)、すべり止め部分:ポリエステルタイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプ オーミケンシ【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプオーミケンシ
65,980税込72,578
1セット(60足)
21日以内出荷
スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前開きタイプスリッパ。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前開き文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫bitstrong
659,800税込725,780
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
-60~-30℃ フリーザー bitstrong-60~-30℃ フリーザーbitstrong
859,800税込945,780
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの低騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
電源周波数(Hz)50
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
プライバシーフィルター/デル製U3824DWモニター専用/アスペクト比21:9/894×376mm/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/曲面 ディスプレイ 保護フィルム StarTech.comプライバシーフィルター/デル製U3824DWモニター専用/アスペクト比21:9/894×376mm/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/曲面 ディスプレイ 保護フィルムStarTech.com
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
機密性の高い画面情報を保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデル純正U3824DWモニター専用のぞき見防止液晶保護フィルム38インチウルトラワイドディスプレイ専用:Dell U3824DW (21:9)専用で、画面サイズにぴったりフィット(89.4×37.6cm)する曲面ウルトラワイドモニター対応セキュリティフィルター。付属の粘着ストリップで簡単に装着でき、表面は光沢・非光沢(マット)の両面使用が可能。下部ベゼルに固定できるオプションのマウンティングタブも付属眼精疲労を軽減:ブルーライトを最大51%カットし、長時間の作業によるデジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用プライバシーフィルター。視認性と快適さを両立し、光透過率約60%で画面の見やすさも確保マット(非光沢)面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えた湾曲モニター用液晶保護フィルム。マット面には、擦り傷や指紋から保護する特殊コーティングITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:高品質なプライバシースクリーンとして、さまざまな業種・業界で採用実績。幅広いデバイス、画面サイズ、アスペクト比、取り付け方式に対応し、高い互換性と信頼性を両立。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適適合機種対応モニター:ウルトラワイドディスプレイ / 曲面ディスプレイセット内容本製品、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド長さ(mm)377幅(mm)894ブラック高さ(mm)0.34質量(g)214対応機種Dell U3824DW (21:9)専用(38インチウルトラワイドディスプレイ)取付場所モニタ正面ディスプレイ最大38インチ取付け方法付属の粘着ストリップを使用して、プライバシーフィルターを光沢面またはマット面のいずれかに簡単に貼り付け取付方向水平RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21対9のぞき見防止画面正面から左右約30度(計60度)より外の角度で覗き見を防止反射防止対応ブルーライトカット最大51%カット
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受