カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)

「dwk10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド型 直列ユニット DWK マスプロ電工シールド型 直列ユニット DWKマスプロ電工
2,898税込3,188
1個
当日出荷
IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。
対応デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV周波数(MHz)3224RoHS指令(10物質対応)対応
IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
用途中継用端子形状F型対応デジタル放送端子数1RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
eデスク(Wタイプ) サンワサプライeデスク(Wタイプ)サンワサプライ
50,980税込56,078
1台
16日以内出荷
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。 ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。 単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。 ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)