カテゴリ
- 農業機械(67)
- 家電(13)
- 制御機器(7)
- 防犯用品(5)
「dx-s35f」の検索結果

赤外線センサー 屋外・屋内
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45
屋外・屋内用パッシブセンサー 可変式マルチエリア
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台欠品中可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。 しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)77×171×70質量(g)約220出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式消費電流(mA)30以下検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
屋外・屋内用パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。 水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。 人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)
パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M6X160X40部品名称6カクボルト図解NoSSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.40、SSA-S602DXVT 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.38、SSA-F616V 送風機(1)部品_No.35、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.42、SSA-α602 送風機-1部品_No.22、SSA-F616 送風機(1)部品_No.38、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.38、SSA-F616V-1 送風機(1)部品_No.35、SSA-F616(4)-1 送風機(1)部品_No.38、SSA-S602DXM 送風機(1-1) 初号機~2003年4月部品_No.47、SSA-S602DX 送風機(1-1) 初号機~2003年6月部品_No.39
ホース
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格19X28X700L部品名称ホース図解NoSSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.24、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.25、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.32、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.25、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.30、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.56、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.32、SSA-F616 薬液配管部品_No.25、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.26、SSA-F616M 薬液配管部品_No.26、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.32、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.30、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.60、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.35、SSA-F616V 薬液配管部品_No.26、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.24、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.24、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.41、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.25、SSA-F615 薬液配管部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.30
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格8.1X25XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.24、GB1001AG 巻車テンション部品_No.35、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.34、SSA-F616 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.34、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.16、SSA-S610 -1 シフトレバー部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン シフトレバー部品_No.22、SSA-S602DXVT シフトレバー部品_No.24、GB1001AD 巻車部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.65、SSA-R1000C 送風機部品_No.44、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.23、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.28など
ギヤ18T
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称ギヤ18T図解NoSSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.33、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.33、SSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.35、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.33、SSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-E602 メインミッション分解-1部品_No.35、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.33、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.33
ガバナジクトメワ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称ガバナジクトメワ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.34、SSA-Z500DX エンジン (カム軸 アイドル軸 フューエルカム軸 ガバナ軸)部品_No.35、GB1010ASR フューエルカム軸部品_No.210、SSA-S551 エンジン フューエルカム軸部品_No.19、SSA-F615DX エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.61、SSA-E602DX エンジン (カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸)部品_No.35、SSA-α601 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.56、SSA-S600 1997ネン エンジン フューエルカム軸部品_No.19、SSA-M500DX エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.56、SSA-α1001ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.57、SSA-α1001S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.56など
シールワツシヤ M12
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格M12NOK-WFガタ部品名称シールワツシヤ M12図解NoSSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.11、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.35、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.11、SSA-G540 トランスミッション部品_No.11、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.11、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.35、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.34、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.35、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.35など
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ブレーキシユー
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格DR-688部品名称ブレーキシユー図解NoSSA-S1000 リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600 2001ネン リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン リヤアクスル部品_No.29、SSA-G600 リヤアクスル部品_No.35、SSA-F600I リアアクスル(2)部品_No.22、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.49、SSA-S600DX 2001ネン リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600 1997ネン リヤアクスル部品_No.29、SSA-S600 1996ネン リヤアクスル部品_No.29
ストレーナマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷部品名称ストレーナマトメ図解NoSSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.50、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.43、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.112、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.53、SSA-F610 付属品部品_No.6、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.52、MP4100E-M 本体,付属品部品 ストレーナマトメ_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.5、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.74、SSA-F616M 薬液配管部品_No.53、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.45、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.4、SM-140A その他(1)部品_No.3など
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
交換レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Nikon(ニコン)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷軽量・コンパクトなニコンDXフォーマット標準レンズ。ニコンDX フォーマットで標準となる画角44°の、単焦点レンズならではの高い描写性能を実現したレンズです。開放F値1.8 の明るさで、光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすく、また美しいボケ味を生かした撮影が可能。被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適です。・単焦点レンズならではの美しいボケ味と立体感あふれる描写力。・画角44°と見た目に近い自然な描写。・大口径ならではの美しく大きなボケ味で、表現力豊かな画づくりが可能。・SWM(超音波モーター)の搭載により、静粛で快適なAFを実現。・非球面レンズによる、高い光学性能。・デジタル一眼レフカメラに最適な光学設計で、画面の隅々まで高い解像力と点像再現性を発揮。・気軽に持ち歩ける、軽量・コンパクトなレンズ付属品レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4、レンズフードHB-46、レンズケースCL-0913その他ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×52.5質量(g)約200倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)52レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.3絞り最小:f/22、最大:f/1.8画角44°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ) FXフォーマット/35mm判換算:52.5mmレンズの画角に相当
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
レンズ裏ぶた
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷レンズの裏ぶたです。対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
フィルター
Nikon(ニコン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER
Nikon(ニコン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
フィルター
Nikon(ニコン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION
Nikon(ニコン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能色ゴールド
レンズソフトケース
Nikon(ニコン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷純正レンズケースです。対応機種AI AF Zoom Nikkor 35~70mm F2.8D、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S Zoom Nikkor 24~85mm F3.5~4.5G(IF)、AF Zoom Nikkor 28~100mm F3.5~5.6G、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)、AF Zoom Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6G(IF)、AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S
バヨネットフード
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷バヨネット式レンズフードです。仕様ズーム用色ブラック取付方式バヨネット式対応機種AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED、AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED、AI AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
円偏光フィルターII
Nikon(ニコン)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)6日以内出荷規格0.6-11.5L図解NoMSW1511S-1 アンローダ部品_No.4、KSW10-M アンローダ部品_No.24、SF22GW アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.19、MSW1108-F アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.4、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.4、MKW22GP アンローダ部品_No.16、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.4、MBW1511S アンローダ部品_No.4、MKW110-MC アンローダ部品_No.16、MBW35GP-M アンローダ部品_No.19、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.4、MBW22GP-M アンローダ部品_No.19、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.22、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.25、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.39、MSW1511-S アンローダ部品_No.4など
ARCREST II PROTECTION FILTER 58mm
Nikon(ニコン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能対応レンズAF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷備考19X1BX580L規格テーパG3/4部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F616(4)-1 薬液配管部品_No.12、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.35、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.38、SSA-F616VT 薬液配管部品_No.12、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.35、SSA-F616V-1 薬液配管部品_No.12、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.32、SSA-F616V 薬液配管部品_No.33、SSA-F616MA 薬液配管部品_No.12、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.35、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.12
シユツリヨクジク
BIGM(丸山製作所)¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷部品名称シユツリヨクジク図解NoSSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.35、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.35、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(2)部品_No.7、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.35、SSA-G540 トランスミッション部品_No.35、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.35、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.35、CGA-6 トランスミッション部品_No.35、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション部品_No.35、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.35、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.35、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.35、SSA-S600 2001ネン トランスアクスル分解(2)部品_No.7、SSA-F615DX トランスミッション ※1999年12月~部品_No.35、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.35、SSA-F610 トランスミッション部品_No.35、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.35、SSA-F611 トランスミッション部品_No.35、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.35
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷備考36~39フクム規格テーパG3/4部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F616 薬液配管部品_No.32、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.35、SSA-F616M 薬液配管部品_No.33、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.36、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.35
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoSSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616 送風機(2)部品_No.49、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.50、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.35
ホース
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷規格9X13X810部品名称ホース図解NoSSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.35、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.39、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.35、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.35、MJI300 1997ネン ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.35
コツターワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称コツターワッシャー図解NoSSA-S600DX 1997ネン リヤアクスル部品_No.35、SSA-F600I リアアクスル(2)部品_No.28、SSA-G600 リヤアクスル部品_No.41、SSA-S600 2001ネン リヤアクスル部品_No.17、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.55、SSA-S600 1996ネン リヤアクスル部品_No.35、SSA-S1000 リヤアクスル部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン リヤアクスル部品_No.17、SSA-S600 1997ネン リヤアクスル部品_No.35