カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 農具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dxt」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
  • ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット打込キャップ

    イケダ[切削工具]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
    用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
  • ネジトラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジトラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    ドライバーNo.2ネジに対応します。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番435-3703セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴセット数7
  • ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入 アルス

    ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入

    アルス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
    用途ぶどうなどの果実の採果作業に仕様ソフトグリップ全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)30使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぶどう摘粒鋏 アルス

    ぶどう摘粒鋏

    アルス(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
    用途果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP切断対象果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • デラックストレーニング箸 ディノサウルス スケーター

    デラックストレーニング箸 ディノサウルス

    スケーター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    はじめから正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。「親指リング」と「薬指あて」で動かさない箸をしっかリ固定できます。人差し指で「閉じる」、中指で「開く」ので覚えやすい。補助リングを外しながら無理なくステップアップできます。右利き用です。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂全長(mm)140
  • DXトレーニング箸 HK70年代 スケーター

    DXトレーニング箸 HK70年代

    スケーター
    ¥1,198税込¥1,318
    1膳
    4日以内出荷
    正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。右手用。箸の長さ14.0cm。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×17×4
  • ヌメ革セフコンべ脱着ベルトループ ニックス(KNICKS)
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    レッド

    ヌメ革セフコンべ脱着ベルトループ

    ニックス(KNICKS)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
  • プラレール17 デラックス トレーニング箸 スケーター

    プラレール17 デラックス トレーニング箸

    スケーター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    プラレールキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。 お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。 リングは取り外しができ、ステップアップできます。
    材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂色プラレール17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
  • いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸 スケーター

    いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸

    スケーター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    大好きなキャラクターと一緒に練習!トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45タイプいないいないばあ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×17×4
  • ぶどう鋏デラックス直刃 BP アルス

    ぶどう鋏デラックス直刃 BP

    アルス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
    用途ぶどうなどの果実の採果作業に仕様ソフトグリップ全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)30使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート フエニックス・コンタクト

    エンドプレート

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    幅(mm)2.2色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトエクセルネオ45T 永大産業

    ダイレクトエクセルネオ45T

    永大産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
  • ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント中

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
  • ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.5mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
  • ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.0mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
  • ふろアダプター DX-TL型 ノーリツ

    ふろアダプター DX-TL型

    ノーリツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
    対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • チップ WDXT-L 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-L

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WDXT-H 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-H

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インサートです。
    幅(mm)18厚さ(mm)6.0給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途汎用給油方式内部給油式
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
    用途ステンレス鋼加工用
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途切りくず処理用給油方式内部給油式
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
    用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
  • SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1枚
    当日出荷
    高速SDXCカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30