カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 理美容(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dy-30」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(020)ワツシヤ DY30 スバル(020)ワツシヤ DY30スバル
149税込164
1個
5日以内出荷
(001)ボルト DY30 スバル(001)ボルト DY30スバル
24税込26
1個
5日以内出荷
(017)ロックナット DY30 スバル(017)ロックナット DY30スバル
699税込769
1個
5日以内出荷
(030)ロツクピン DY30 スバル(030)ロツクピン DY30スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
(041)ブラインドプラグ DY30 スバル(041)ブラインドプラグ DY30スバル
189税込208
1個
5日以内出荷
(004)スクリュー DY30-42 スバル(004)スクリュー DY30-42スバル
37税込41
1個
5日以内出荷
(031)ダウエルピン DY30 スバル(031)ダウエルピン DY30スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
(044)オイルシール DY30-42 スバル(044)オイルシール DY30-42スバル
749税込824
1個
5日以内出荷
(006)オーリング DY30-42 スバル(006)オーリング DY30-42スバル
49税込54
1個
5日以内出荷
(020)ロツクワッシャー DY30-42 スバル(020)ロツクワッシャー DY30-42スバル
279税込307
1個
5日以内出荷
(011)ボルト,5X10 DY30 スバル(011)ボルト,5X10 DY30スバル
49税込54
1個
5日以内出荷
(014)スクリュー,5X115 DY30 スバル(014)スクリュー,5X115 DY30スバル
49税込54
1個
5日以内出荷
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
(044)オイルシール,22X35X7 DY30 スバル(044)オイルシール,22X35X7 DY30スバル
489税込538
1個
5日以内出荷
(056)クランプ,6X8.5X13 DY30 スバル(056)クランプ,6X8.5X13 DY30スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
97,980税込107,778
1台(1台)
翌々日出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン大塚刷毛製造
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。
適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板 エスコ1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板エスコ
6,660税込7,326
1枚
当日出荷
仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から45日以内出荷
3”   カップリング用カムレバー(ステンレス製) エスコ3” カップリング用カムレバー(ステンレス製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DY-30
ディープインパクトソケットセット エスコディープインパクトソケットセットエスコ
28,100税込30,910
1セット
翌日出荷
セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。
全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
包装機用温度センサ omron(オムロン)包装機用温度センサomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENSSiemens 緊急時停止シュラウドSIEMENS
4,590税込5,049特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ シグマ光機YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための丸型フィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
64,980税込71,478
1本(30m)
14日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
百葉箱用センサ取付ブラケット azbil(旧:山武)百葉箱用センサ取付ブラケットazbil(旧:山武)
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から85日以内出荷
電源ケーブル15A 摂津金属工業電源ケーブル15A摂津金属工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
DYリレー Panasonic(パナソニック)DYリレーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(50個)
42日以内出荷
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器規格UL、CSA、TUV
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
(044)オイルシール30X45X8EH25,DY スバル(044)オイルシール30X45X8EH25,DYスバル
589税込648
1個
13日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易アクリル手芸用コード日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(50m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質アクリル
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応