カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)

「dyne pen」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダインペン アズワン

    ダインペン

    アズワン
    ¥43,900税込¥48,290
    1セット(8本)
    当日出荷
    表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
    仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
  • ウェットマーカー JBSO

    ウェットマーカー

    JBSO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(3本)
    当日出荷
    雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
    用途建築用・木材用付属品ホルダー外径×長さL(Φ×mm)約17×117商品タイプ使い切り本体
  • ウェットライトマーカー シヤチハタ

    ウェットライトマーカー

    シヤチハタ(21件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
    質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 温度検知マーカー JAPPY

    温度検知マーカー

    JAPPY
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)【ペン先】約3
  • ダイン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    ダイン

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(100mL)
    当日出荷
    散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
    用途散布液を虫や葉につきやすくする。成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)4951毒劇区分普通物
  • デュヌイ表面張力試験機 アズワン

    デュヌイ表面張力試験機

    アズワン
    ¥219,000税込¥240,900
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番2-9192-01
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
  • ペンシル型張力計 三ツ星ベルト

    ペンシル型張力計

    三ツ星ベルト(17件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
    用途Vベルトの張力測定材質鋼板長さ(mm)200質量(g)65測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クライオマーカー Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • スーパーウェットマーカー 祥碩堂

    スーパーウェットマーカー

    祥碩堂(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
    用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
  • スーパーウェットマーカー 祥碩堂

    スーパーウェットマーカー

    祥碩堂(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(12本)
    当日出荷
    濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
    用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など形状丸型インク油性商品タイプ使い切り本体
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • 雨天用マーカー 不易糊工業(フエキ)

    雨天用マーカー

    不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
    用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。長さ(mm)125質量(g)22径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体