カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,242)
- ねじ・ボルト・釘(65)
- 自動車純正部品(63)
- 防犯用品(33)
- オフィス家具(31)
- 制御機器(30)
- 電気材料(27)
- 自動車補修部品(19)
- 作業工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 建築金物(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 安全保護具(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,241)
- 大阪魂(65)
- MAZDA(マツダ)(50)
- SecuSTATION(33)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- オーム電機(28)
- MIWA(12)
- ニッサン(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 日機(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- アイシン精機(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- VISHAY(4)
- マグネスケール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dz-01」の検索結果

スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291箱(2kg)当日出荷から4日以内出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
クラッチディスク パークウェイ77-
アイシン精機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主な適合純正品番0750-16-150・0750-16-150B・0750-16-150D・0750-16-150C・0750-16-150E・MD800165・0750-16-150A適合メーカーMMC、MAZDA
シャワーバッグ
トーン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷PVC素材で耐水性に優れ、サイドと底面はメッシュ素材で水が溜まらないシャワーバッグ。仕切りにもなる内側ポケットは、ファスナー付きで小物などの収納にも便利です。用途浴室に持ち運べる防水バッグ材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×90×180質量(g)125使用場所浴室
クラッチディスク ファミリア 82-
アイシン精機¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷主な適合純正品番E508-16-460・B628-16-460B・B609-16-460・B504-16-460・B504-16-460B・B504-16-460A・D501-16-460・30100-HC000・D405-16-460A・B504-16-460D・E502-16-460B・E502-16-460・E502-16-460A・E512-16-460・30100-HC001・B628-16-460・D501-16-460A・B628-16-460A・B506-16-460A・B601-16-460A・E506適合メーカーMAZDA、NISSAN
クラッチディスク カペラ 82-
アイシン精機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番H607-16-460A・H607-16-460・H607-16-460C・H606-16-460・H606-16-460B・H607-16-460B・H606-16-460A・H606-16-460C適合メーカーMAZDA
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から62日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
クラッチディスク タイタンAE 83-
アイシン精機¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷主な適合純正品番SE01-16-406B・SE01-16-460E・SL01-16-460・SE02-16-460B・SE03-16-460・SE03-16-460A・SE02-16-460A・SE02-16-460・SE04-16-460・SE01-16-460A・SE01-16-406A・SE01-16-460・SE01-16-460B・SE01-16-460C・SE03-16-460B適合メーカーMAZDA
クランプ式パンチングボード
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から15日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(Y)低ワット用
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
...