カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,387)
- 制御機器(17)
- 自動車純正部品(11)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,387)
- 日機(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITZ(キッツ)(4)
- 東日製作所(3)
- マキタ(3)
- 美和ロック(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- オーム電機(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- マグネスケール(2)
- MIWA(2)
- PROST's(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dz-50」の検索結果

20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SUS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SUS304/SCS13A材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
デジタルサイネージ TD-Z4 series
REGZA¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷から15日以内出荷24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載リフレッシュレート(Hz)60応答速度(標準)8ms電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色輝度(cd/m2)通常:500
Mr.ストックマン ダンディ ND-5019
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥379,800~税込¥417,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850
キーカバー スズキ用
カーメイト¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷スズキ純正リモコン(スマート)キー専用キーカバー 本製品はスズキ純正リモコン(スマート)キー専用のキーカバーです。 本製品はコインでケースとカバーを外し、リモコンキー(スマートキー)を入れてカバーを取り付けるだけで簡単にお使いいただけます。 リモコンキーを傷から守りながら、カーボン調&ブラックメッキでリモコンキーを大人の装いに変えます。 本製品には、ロックとアンロックの刻印が入っています。 ※ロック・アンロック以外の刻印は入っていません。ボタン操作時に間違えないように注意してください。色カーボン調ブラックメッキ質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×21×60適合メーカースズキB
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)
KITZ(キッツ)¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から12日以内出荷仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,998税込¥8,7981個(500g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,598税込¥8,3581個(500g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-50DZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DZ-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2 のみ)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DZ-~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-50DZ-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-50DZ-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-50DZ-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DZ-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-50DZ-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-50DZ-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
...