曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-50DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616177CDQ2L80-50DZ
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519536CDQ2L80-50DZ-A73
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519545CDQ2L80-50DZ-A73H
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519554CDQ2L80-50DZ-A73HL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519563CDQ2L80-50DZ-A73L
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519572CDQ2L80-50DZ-A73L3
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519581CDQ2L80-50DZ-A73Z
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519597CDQ2L80-50DZ-A73ZS
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519606CDQ2L80-50DZ-A93
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519615CDQ2L80-50DZ-A93L
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519624CDQ2L80-50DZ-A93V
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519633CDQ2L80-50DZ-A93VL
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519642CDQ2L80-50DZ-A93VL3
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519651CDQ2L80-50DZ-A93VLS
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519667CDQ2L80-50DZ-F79L
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519676CDQ2L80-50DZ-F7BVZ
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519703CDQ2L80-50DZ-J79L
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519712CDQ2L80-50DZ-J79WL
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519721CDQ2L80-50DZ-J79WSDPC
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519737CDQ2L80-50DZ-M9B
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519746CDQ2L80-50DZ-M9BL
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519755CDQ2L80-50DZ-M9BW
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519764CDQ2L80-50DZ-M9BWL
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519773CDQ2L80-50DZ-M9BWSDPC
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519782CDQ2L80-50DZ-M9NL
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519685CDQ2L80-50DZ-F9BW
33,850
取扱い終了
返品不可
34519694CDQ2L80-50DZ-F9BWSDPC
37,800
取扱い終了
返品不可
34519791CDQ2L80-50DZ-P3DWSC
39,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする