カテゴリ
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「dz-71」の検索結果

GTドライヴ 01
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビットDBZ-51
ネジザウルスGTドライヴ01
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個欠品中DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
液晶保護フィルム dynabook DZ71 / TW PDZ71TW-BNB 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook DZ71/TW PDZ71TW-BNB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(9本組)欠品中首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥39,980~税込¥43,978~1台22日以内出荷座面の回転とキャスター移動の組み合わせが、自由な動きを促すチェアー。質量(kg)8.6種類スツール張地布機能座回転、低床キャスター回転機構あり座面高さ(mm)430外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×430材質(脚)木材質(座面)ポリウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340外寸法・幅(mm)340外寸法・高さ(mm)430グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)340スタッキング不可脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品耐荷重(座面)(kg)85~90