カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,545)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 自動車純正部品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 電気材料(50)
  • 制御機器(42)
  • 作業工具(37)
  • 防犯用品(36)
  • オフィス家具(31)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(18)
  • 保管用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-1」の検索結果

3,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA U9 DZ-1 31×42~49 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 31×42~49 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 31×29~32 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 31×29~32 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 64×42~49 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 64×42~49 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 76×33~41 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 51×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 51×33~41 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 38×42~49 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 38×42~49 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 38×33~41 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 31×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 31×33~41 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 51×42~49 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 51×42~49 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 64×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 64×33~41 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DZ-1 51×50~57 ST MIWAMIWA U9 DZ-1 51×50~57 STMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
ガスケット セット エンジン (8DZ1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ1)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130H-01-5DZ1-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130H-01-5DZ1-B~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(6) DC12圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(7) AC240リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(2件のレビュー)
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(1) AC100切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
808税込889特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1VSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GSMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1U SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1USMC
4,398税込4,838
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXBSMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1DAXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1DAXBSMC
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC12口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(4件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
355税込391
1袋(10本)
当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ1GA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ1GASMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1ECXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1ECXBSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト愛煙缶Premium カーボン調カーメイト(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89質量(g)150
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
キャブジェットドライバ KTCキャブジェットドライバKTC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
...