カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,164)
  • オフィス家具(108)
  • 防犯用品(33)
  • 制御機器(29)
  • 作業工具(23)
  • 建築金物(16)
  • 電気材料(15)
  • カー用品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz4」の検索結果

2,486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8DZ4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
808税込889特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
MIWA U9 DZ-4 51×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-4 51×33~41 STMIWA
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA U9 DZ-4 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 DZ-4 38×33~41 STMIWA
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
MIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 ST MIWAMIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 STMIWA
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA U9 DZ-4.KNCY DT33~41 CB MIWAMIWA U9 DZ-4.KNCY DT33~41 CBMIWA
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA U9 DZ-4.KNCY DT25~32 ST MIWAMIWA U9 DZ-4.KNCY DT25~32 STMIWA
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA U9 DZ-4.KNCY DT42~49 ST MIWAMIWA U9 DZ-4.KNCY DT42~49 STMIWA
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
人体帯電測定プレート シシド静電気人体帯電測定プレートシシド静電気
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
適合本体DZ4
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC樹脂柄ドライバ ロング丸軸KTC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ネジック(ネジックナット) ネグロス電工ネジック(ネジックナット)ネグロス電工(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
何回でも着脱使用できます。
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
すべり止め カーメイトすべり止めカーメイト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」。 トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。 シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。 接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。 何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
ノンスリップパッドトレータイプレザー調 カーメイトノンスリップパッドトレータイプレザー調カーメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレータイプの滑り止めパッドです。小物を安定して置けます。接着剤や両面テープ不使用なので、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
サイズL質量(g)96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×200×10
ドリンクホルダー カーメイトドリンクホルダーカーメイト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸型エアコン専用ドリンクホルダー。 丸型エアコンにすっきり取付けできます。
シルバー&ブラック適合径(Φmm)~68
ツインカップホルダー クワトロ Xカーボン調 カーメイトツインカップホルダー クワトロ Xカーボン調カーメイト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
純正カップホルダーを活用してカップホルダーを増設できる。4点支持でドリンクをホールド。コンビニコーヒーが傾かない、スポッと収まるホールド感。
カーボン調ブラック/メタリックレッド質量(g)323寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×205×97RoHS指令(10物質対応)対応
ドアガード カーメイトドアガードカーメイト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(4個)
当日出荷
衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)高速電機(富士製砥)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~60
アダプタ 溶融亜鉛 外山電気アダプタ 溶融亜鉛外山電気
16,980税込18,678
1袋(20個)
翌日出荷
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
2,860税込3,146特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
リヤビューミラー エッジ 3000SR カーメイトリヤビューミラー エッジ 3000SRカーメイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
ミラーエッジPLANE カーメイトミラーエッジPLANEカーメイト
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
大型車に最適。視野拡大1.9倍。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。
用途後付けミラー長さ(mm)300幅(mm)102クローム高さ(mm)350奥行(mm)35ミラー形状曲面鏡
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ若井産業
1,198税込1,318
1パック(100本)
当日出荷
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
1/2"sqx 4mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx 4mm [Hex]ビットソケットエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-4アズワン品番64-7888-51
デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZAデジタルサイネージ TD-Z4 seriesREGZA
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働縦/横設置対応防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
リヤビューミラーエッジ カーメイトリヤビューミラーエッジカーメイト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。 ハロゲン球の眩しさを大幅にカットする防眩ミラー。
ブルー質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×86RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA JN DZ-4.KNCY DT33~41 ST 美和ロックMIWA JN DZ-4.KNCY DT33~41 ST美和ロック
16,980税込18,678
1組
5日以内出荷
種別両面シリンダーグリーン購入法適合
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
ロックアッシュトレイ カーメイトロックアッシュトレイカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×72×93質量(g)210
Mr,ストックマン ダンディ ND-4415 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ ND-4415 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
付属品たて樋×2本、アルミフック×6個、アンカープレート×6枚ディープブルー高さ(mm)2110奥行(mm)1590間口(mm)4415耐荷重(kg)(床)4210床面積(m2)7.02(2.13坪)内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)4359×1420×1882有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸
サポートミラー180SR扇形 カーメイトサポートミラー180SR扇形カーメイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
見えないところが見えるようになる。あんしんサポートミラー ドアミラーに貼り付けるサポートミラー 純正ドアミラーでは見えない場所を見ることができるサポートミラーです。強力な粘着テープにて車のドアミラーへ貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。
仕様左右対称クリア質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17
バランスプレート シシド静電気バランスプレートシシド静電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種DZ4
...