カテゴリ
- 介護用品(40)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(12)
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 日用品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 完成車(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 徳武産業(40)
- 廣杉計器(17)
- HA CONSULTING(10)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- スバル(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Kawasaki(3)
- EVANS(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- リンナイ(2)
- コーヨーラド(2)
- ニッサン(2)
- エリエール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-コン」の検索結果

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から112日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON圧着工具
SUS(エスユーエス)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。タイプ手動式JIS規格非適合適合端子コネクタ用ピン端子
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具
Aratas(旧:omron)¥289税込¥3181個当日出荷仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ニューシルバーワイパ―U
CONDOR(山崎産業)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から翌々日出荷絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。スペアはニューシルバーワイパーUスペアをご使用ください。スペアはニューシルバーワイパーU専用となります。用途床やタイル壁面、ガラス清掃に繰り返し・詰め替え対応
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
両開き式電動ストレッチャー Eストコン
マルトミレンタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷ボタン1つで無段階昇降可能! 背上げ5段階調整可能! 折畳み式でコンパクト収納が可能! 安心・安全のストッパー付きキャスター仕様●本体サイズ:最大1820×550×約730(mm)●最小:1820×550×330(mm)●折り畳み時:1020×550×370(mm)●重量:約30kg●耐荷重:約120kg●材質:フレーム部:アルミニウム合金●マットレス・枕:オックスフォードレザー(厚み400mm)●クッション:ウレタン●安全ベルト:PP・ポリエステル●キャスター:PP・PU系樹脂(125mmΦ)アズワン品番68-4535-98
ダブルマジックⅢ 7E 紺 S
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズS:21.0~21.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 M
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズM:22.0~22.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 L
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズL:23.0~23.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 M
徳武産業¥8,498税込¥9,3481足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズM:22.0~22.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 L
徳武産業¥8,498税込¥9,3481足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズL:23.0~23.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 S
徳武産業¥7,998税込¥8,7981足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズS:21.0~21.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 LL
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズLL:24.0~24.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 LL
徳武産業¥7,998税込¥8,7981足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズLL:24.0~24.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 5L
徳武産業¥7,998税込¥8,7981足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ5L:27.0~27.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 6L
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ6L:28.0~28.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 3L
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ3L:25.0~25.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 6L
徳武産業¥7,998税込¥8,7981足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ6L:28.0~28.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 5L
徳武産業¥8,498税込¥9,3481足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ5L:27.0~27.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 3L
徳武産業¥8,498税込¥9,3481足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ3L:25.0~25.5cm
ダブルマジックⅢ 7E 紺 4L
徳武産業¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ4L:26.0~26.5cm
ダブルマジックⅢ 5E 紺 4L
徳武産業¥7,998税込¥8,7981足4日以内出荷施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ4L:26.0~26.5cm
E-tool ハブコンレンチ 3点SET
E-tool¥799税込¥8791セット(3本)6日以内出荷13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ