カテゴリ

  • バイク純正部品(399)
  • 農業機械(265)
  • トラック純正部品(190)
  • 自動車純正部品(132)
  • 電気材料(116)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 機構部品(49)
  • 制御機器(41)
  • 作業工具(33)
  • 物流用品(31)
  • バイク部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自転車部品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 家電(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(10)
  • 電動工具(10)
  • エンジン工具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-リング」の検索結果

1,642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(300個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱) 磐田電工E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱)磐田電工
4,198税込4,618
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状軸用E形リング
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から13日以内出荷
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から12日以内出荷
E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
SUS Eリングセット OHSATO(大里)SUS EリングセットOHSATO(大里)(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
Dリングファイル統一伝票E型 ナカバヤシDリングファイル統一伝票E型ナカバヤシ(3件のレビュー)
549税込604
1冊
当日出荷
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 リングスリーブ用 モノタロウ圧着工具 リングスリーブ用モノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)277質量(g)430表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
リングファイル<スリム>A5E コクヨリングファイル<スリム>A5Eコクヨ
399税込439
1冊
当日出荷
従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚
サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケースPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eタイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(リングスリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。)
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
Eリングプライヤー H&HEリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング寸法(mm)3~5材質(本体)特殊炭素鋼
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング用パッドPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁森永エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
スリーブキャップ(小) ELPAスリーブキャップ(小)ELPA(4件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
透明キャップ カワグチ透明キャップカワグチ
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
寸法B(mm)14寸法C(mm)16
E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途軸の止め輪として使われています材質ステンレス形状E形止め輪
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スリーブキャップ(大) ELPAスリーブキャップ(大)ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1袋(5個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
材質軟質塩化ビニール適合スリーブ中・大
押ボタンスイッチ用ガードリングセット omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ガードリングセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
適合本体A22NE-PD/A22NE-P/A22E穴径(Φmm)22.2
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
DリングファイルA3E型 ナカバヤシDリングファイルA3E型ナカバヤシ
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)370寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット
93,980税込103,378
1セット
4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
...