カテゴリ

  • 農業機械(4,430)
  • 制御機器(3,270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,140)
  • 物流用品(1,833)
  • オフィス家具(1,683)
  • バイク部品(1,547)
  • パソコン/周辺機器(1,487)
  • 空調・電設資材(1,403)
  • 切削工具(1,083)
  • 測定用品(1,041)
  • メカニカル部品(914)
  • 作業服(894)
  • FA担当者のオススメ新商品(693)
  • 作業工具(649)
  • 照明(601)
  • 配管・水廻り設備部材(557)
  • 電気材料(553)
  • 日用品(519)
  • 自動車補修部品(387)
  • 機構部品(380)
  • 研磨材(302)
  • 事務用品(301)
  • 安全標識(256)
  • 家電(253)
  • 建築金物(205)
  • 食品・飲料(195)
  • 店舗什器・備品(181)
  • 梱包用品(173)
  • 溶接用品(172)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 卓上消耗品(158)
  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(131)
  • 清掃用品(126)
  • 電動工具(126)
  • 学童・教育用品(124)
  • 建材・エクステリア(119)
  • 船舶用品・漁業資材(116)
  • 住設機器(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 自転車部品(102)
  • トラック用品・パーツ(99)
  • 介護用品(89)
  • カー用品(83)
  • 安全用品(81)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 縫製用品(68)
  • 安全保護具(63)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 自動車純正部品(61)
  • テープ(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • 保管用品(59)
  • 接着剤・補修材(58)
  • 防犯用品(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 厨房用品(49)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 手袋(48)
  • 防災用品(47)
  • 医療(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 整備工具・収納(46)
  • 塗料(39)
  • ヘルスケア(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 空圧工具(32)
  • エンジン工具(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • 救急・衛生(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 農具(15)
  • タイヤ・足回り(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 理美容(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • マスク(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)

「e-1」の検索結果

31,761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(162件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(147件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み
クリアホルダー クラウン[事務用品]クリアホルダークラウン[事務用品](60件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)ほか
当日出荷
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
つづりひも コクヨつづりひもコクヨ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ニューケミクール ニイタカニューケミクールニイタカ(113件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
電子点灯管FE1E ELPA電子点灯管FE1EELPA(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワリコイルスタータ部品E2125TS-1/4新ダイワ(1件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワエンジンカバー部品E2125TS-1/4新ダイワ
53税込58
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワチェンブレーキ部品E2125TS-1/4新ダイワ
78税込86
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
E17ソケット1型黒 旭光電機工業E17ソケット1型黒旭光電機工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ24.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4新ダイワ
92税込101
1個ほか
3日以内出荷
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
E17ソケット1型白 旭光電機工業E17ソケット1型白旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24.5RoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(77件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
保護メガネ EE-11 重松製作所保護メガネ EE-11重松製作所(28件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
業務用スチーム消臭剤 カーメイト業務用スチーム消臭剤カーメイト(100件のレビュー)
689税込758
1個(25mL)
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
329税込362
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
ボードマスターS 細字 パイロットボードマスターS 細字パイロット(26件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)1.3インクアルコール系顔料インキペン先細字・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ細字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から5日以内出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
E-9B1 ロックネジS 友屋E-9B1 ロックネジS友屋
799税込879
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品六角ナット材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体扶桑精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
トラスコ品番810-5573
E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴) 旭光電機工業E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴)旭光電機工業
619税込681
1個
欠品中
全長(mm)52(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4新ダイワ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ハンドル部品E2125TS-1/4 新ダイワハンドル部品E2125TS-1/4新ダイワ
93税込102
1個ほか
3日以内出荷
デッキブラシ(PVC毛) TRUSCOデッキブラシ(PVC毛)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45材質(甲)雑木繰り返し・詰め替え対応
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ボードマスターS 極細 パイロットボードマスターS 極細パイロット(20件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。 マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)0.8インクアルコール系顔料インキペン先極細・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極細イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)ジャパックス(20件のレビュー)
389税込428
1袋(100枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE乳白種類レジ袋
レターケース  LCEタイプ アイリスオーヤマレターケース LCEタイプアイリスオーヤマ(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズA4
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
グロー球FG-1E マクサー電機グロー球FG-1Eマクサー電機
179税込197
1個
当日出荷
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
459税込505特価
1袋(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
PP長柄ホーキ ニシモンPP長柄ホーキニシモン(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250幅(mm)230奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)シダRoHS指令(10物質対応)対応柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
...
pe-15f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe-15f
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら