カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(631)
  • メカニカル部品(194)
  • 機構部品(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 制御機器(74)
  • 作業工具(51)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 物流用品(42)
  • 建築金物(33)
  • 自転車部品(26)
  • 切削工具(24)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 電気材料(16)
  • 測定用品(14)
  • 家電(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-15mm」の検索結果

関連キーワード
1,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.57E 15mm alloy 1-1/8 to1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.57E 15mm alloy 1-1/8 to1.5FSA
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント) SONY(ソニー)<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)SONY(ソニー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
ガラス編組チューブ 協和ハーモネットガラス編組チューブ協和ハーモネット(18件のレビュー)
399税込439
1袋(2本)
当日出荷
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
仕様エレメント
E-RING,15MM  90651413000 ホンダE-RING,15MM 90651413000ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
E RING 15MM ホンダE RING 15MMホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
E WASHER,15MM ホンダE WASHER,15MMホンダ
359税込395
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 TGK(東京硝子器械)滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚TGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90身の高さ(mm)15ケース入数10枚×60袋材質ポリスチレン(PS)
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ八興
1,010税込1,111
1本
6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
E-tool ペダルレンチ 15mm E-toolE-tool ペダルレンチ 15mmE-tool
939税込1,033
1本
6日以内出荷
グリップ付きで握り心地が良い。
用途自転車ペダル用取り外す工具。材質スチール幅(mm)50全長(mm)255質量(g)181
【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ八興
1,120税込1,232
1本
6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ八興
429税込472
1本
7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
15mm Eリング(三価クロメート/  4個) エスコ15mm Eリング(三価クロメート/ 4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-15
【カット品】耐油プレッシャーホース 15×22mm E-STB-15シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 15×22mm E-STB-15シリーズ八興
569税込626
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ八興
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ八興
589税込648
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ八興
649税込714
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(112件のレビュー)
179税込197
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ八興
259税込285
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ八興
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
819税込901特価
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLX SHIMANO(シマノ)Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLXSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ八興
339税込373
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(4個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(24件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
468税込515特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(45個)
当日出荷
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
179税込197
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(37個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
...