カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(627)
  • 機構部品(135)
  • メカニカル部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 制御機器(50)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 作業工具(41)
  • 物流用品(36)
  • 建築金物(26)
  • 自転車部品(25)
  • 切削工具(23)
  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 電動工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-15mm」の検索結果

関連キーワード
1,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.57E 15mm alloy 1-1/8 to1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.57E 15mm alloy 1-1/8 to1.5FSA
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント) SONY(ソニー)<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)SONY(ソニー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
ガラス編組チューブ 協和ハーモネットガラス編組チューブ協和ハーモネット(18件のレビュー)
399税込439
1袋(2本)
当日出荷
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
仕様エレメント
E RING 15MM ホンダE RING 15MMホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
E WASHER,15MM ホンダE WASHER,15MMホンダ
359税込395
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
15mm Eリング(三価クロメート/  4個) エスコ15mm Eリング(三価クロメート/ 4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-15
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(112件のレビュー)
179税込197
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
819税込901特価
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLX SHIMANO(シマノ)Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLXSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(4個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(24件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
468税込515特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(45個)
当日出荷
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
179税込197
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(16個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
AV全面パッキン アサヒAVAV全面パッキンアサヒAV(5件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格JIS 10K種別フランジ用全面パッキン種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
667税込734
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
149税込164
1パック(25個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)大阪魂(8件のレビュー)
569税込626
1パック(13個)
当日出荷
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494
1パック(20個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)大阪魂(22件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット表面処理ブラック
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...
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
"e-15mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷