カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(231)
  • 農業機械(50)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(26)
  • 作業工具(24)
  • トラック純正部品(15)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-16-13」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板 光鉄板(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
工作やDIYに適しております。
用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ユニオンティーPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
金型固定治具スマートクランプ Winwell金型固定治具スマートクランプWinwell
33,980税込37,378
1セット(8個)
当日出荷
材質鍛造品
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
ポリッシャー用シックラインフロアパッド CONDOR(山崎産業)ポリッシャー用シックラインフロアパッドCONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
3日以内出荷
コンドルポリッシャー用パッドです。
用途はく離・洗浄・艶出し用。寸法(inch)13
実用小型引張バネ SHK実用小型引張バネSHK
1,220税込1,342
1袋(3個)
5日以内出荷から6日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPA形状逆丸フックばねの種類引張バネ
小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3
CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)NB(日本ベアリング)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から109日以内出荷
材質(保持器)樹脂シール両側シール
コネクター (JE) MAZDA(マツダ)コネクター (JE)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ブラケットアクセルワイヤー (JE) MAZDA(マツダ)ブラケットアクセルワイヤー (JE)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
インシュレーター (JE16) MAZDA(マツダ)インシュレーター (JE16)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
隔壁用ユニオン KFG2E SMC隔壁用ユニオン KFG2ESMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム ラスタバナナiP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルムラスタバナナ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
ディストリビューター フューエル (JE) MAZDA(マツダ)ディストリビューター フューエル (JE)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス ラスタバナナiP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラスラスタバナナ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
iPhone 17e/16e/14/13/13Pro フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムiPhone 17e/16e/14/13/13Pro フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質画面保護フィルム:PET(貼り付け面:シリコン)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e
ボデー スロットル (JE) MAZDA(マツダ)ボデー スロットル (JE)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
CJ Series(CJ2E16) SMCCJ Series(CJ2E16)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
(ME161)ブラケット、フューエル サクション パイプ 三菱ふそう(ME161)ブラケット、フューエル サクション パイプ三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(ME161)COVER,WATER OUTLET          LH 三菱ふそう(ME161)COVER,WATER OUTLET LH三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(ME161)BOLT,CYL HE 三菱ふそう(ME161)BOLT,CYL HE三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(ME161)ブラケット、アクセル ケーブル 三菱ふそう(ME161)ブラケット、アクセル ケーブル三菱ふそう
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(ME161)ブラケット、エア コンプレッサ アウトレット パイプ 三菱ふそう(ME161)ブラケット、エア コンプレッサ アウトレット パイプ三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(ME161)BRACKET,LEVER 三菱ふそう(ME161)BRACKET,LEVER三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(ME161)PIPE,WATER OUTLET 三菱ふそう(ME161)PIPE,WATER OUTLET三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(ME161)PIPE,WATER 三菱ふそう(ME161)PIPE,WATER三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(ME161)CAMSHAFT 三菱ふそう(ME161)CAMSHAFT三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(ME161)SHAFT ASSY,ENG.CONTROL 三菱ふそう(ME161)SHAFT ASSY,ENG.CONTROL三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(ME161)FLYWHEEL AS 三菱ふそう(ME161)FLYWHEEL AS三菱ふそう
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
(ME161)INSULATOR,C 三菱ふそう(ME161)INSULATOR,C三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(ME161)COVER ASSY, 三菱ふそう(ME161)COVER ASSY,三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(ME161)ガスケットコンプレ 三菱ふそう(ME161)ガスケットコンプレ三菱ふそう
449税込494
1個
5日以内出荷
(ME161)マニホールド,インレット 三菱ふそう(ME161)マニホールド,インレット三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(ME161)ダンパ,クランクシャフト トーショナル 三菱ふそう(ME161)ダンパ,クランクシャフト トーショナル三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(ME161)FLYWHEEL ASSY 三菱ふそう(ME161)FLYWHEEL ASSY三菱ふそう
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
(ME161)PIPE,AIR SUCTION 三菱ふそう(ME161)PIPE,AIR SUCTION三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
...