カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(233)
  • 農業機械(50)
  • バイク部品(27)
  • 制御機器(27)
  • 作業工具(24)
  • トラック純正部品(15)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-16-13」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄板 光

    鉄板

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    工作やDIYに適しております。
    用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
  • SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 金型固定治具スマートクランプ Winwell

    金型固定治具スマートクランプ

    Winwell
    33,980税込37,378
    1セット(8個)
    当日出荷
    材質鍛造品
  • ポリッシャー用シックラインフロアパッド CONDOR(山崎産業)

    ポリッシャー用シックラインフロアパッド

    CONDOR(山崎産業)
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    コンドルポリッシャー用パッドです。
    用途はく離・洗浄・艶出し用。寸法(inch)13
  • ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
  • 実用小型引張バネ SHK

    実用小型引張バネ

    SHK
    1,220税込1,342
    1袋(3個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPA形状逆丸フックばねの種類引張バネ
  • [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス iFace

    [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス

    iFace
    2,430税込2,673
    1個
    当日出荷
    アメリカのコーニング社が開発したガラスを使用。クリアタイプで動画や画像が鮮明&なめらかな操作性。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
    セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.6質量(g)約12タイプクリアサイズ(cm)約縦14.3×横6.8対応機種iPhone 14/13/13 Pro素材ゴリラガラスガラス厚(mm)強化:約0.33
  • [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス iFace

    [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス

    iFace
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカのコーニング社が開発したガラスを使用。アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
    セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.6質量(g)約12サイズ(cm)約縦14.3×横6.8対応機種iPhone 14/13/13 Pro素材ゴリラガラスガラス厚(mm)強化:約0.33
  • 小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
    用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • コネクター (JE) MAZDA(マツダ)

    コネクター (JE)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットアクセルワイヤー (JE) MAZDA(マツダ)

    ブラケットアクセルワイヤー (JE)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (JE16) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (JE16)

    MAZDA(マツダ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス iFace

    [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス

    iFace
    2,340税込2,574
    1個
    3日以内出荷
    日本のガラスメーカーAGC社が開発したガラスを使用。アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カットし、目の疲れを軽減。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
    セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.6質量(g)約12サイズ(cm)約縦14.3×横6.8対応機種iPhone 14/13/13 Pro素材ドラゴントレイルガラス厚(mm)強化:約0.33
  • 隔壁用ユニオン KFG2E SMC

    隔壁用ユニオン KFG2E

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状隔壁用ユニオン
  • [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス iFace

    [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス

    iFace
    2,160税込2,376
    1個
    3日以内出荷
    日本のガラスメーカーAGC社が開発したガラスを使用。iFaceのケースと併用可能。クリアタイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
    セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.6質量(g)約12タイプクリアサイズ(cm)約縦14.3×横6.8対応機種iPhone 14/13/13 Pro素材ドラゴントレイルガラス厚(mm)強化:約0.33
  • [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス iFace

    [iPhone 17e/16e/14/13/13 Pro専用]iFace強化ガラス

    iFace
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
    セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス厚さ(mm)約0.6質量(g)約11サイズ(cm)約縦14.3×横6.8対応機種iPhone 14/13/13 Pro素材ノーマルガラスガラス厚(mm)強化:約0.33
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
  • ディストリビューター フューエル (JE) MAZDA(マツダ)

    ディストリビューター フューエル (JE)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー スロットル (JE) MAZDA(マツダ)

    ボデー スロットル (JE)

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • (ME161)ブラケット、フューエル サクション パイプ 三菱ふそう

    (ME161)ブラケット、フューエル サクション パイプ

    三菱ふそう
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)COVER,WATER OUTLET          LH 三菱ふそう

    (ME161)COVER,WATER OUTLET LH

    三菱ふそう
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)BOLT,CYL HE 三菱ふそう

    (ME161)BOLT,CYL HE

    三菱ふそう
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)ブラケット、アクセル ケーブル 三菱ふそう

    (ME161)ブラケット、アクセル ケーブル

    三菱ふそう
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)ブラケット、エア コンプレッサ アウトレット パイプ 三菱ふそう

    (ME161)ブラケット、エア コンプレッサ アウトレット パイプ

    三菱ふそう
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)BRACKET,LEVER 三菱ふそう

    (ME161)BRACKET,LEVER

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)PIPE,WATER OUTLET 三菱ふそう

    (ME161)PIPE,WATER OUTLET

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)PIPE,WATER 三菱ふそう

    (ME161)PIPE,WATER

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)CAMSHAFT 三菱ふそう

    (ME161)CAMSHAFT

    三菱ふそう
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)SHAFT ASSY,ENG.CONTROL 三菱ふそう

    (ME161)SHAFT ASSY,ENG.CONTROL

    三菱ふそう
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)FLYWHEEL AS 三菱ふそう

    (ME161)FLYWHEEL AS

    三菱ふそう
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)INSULATOR,C 三菱ふそう

    (ME161)INSULATOR,C

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)COVER ASSY, 三菱ふそう

    (ME161)COVER ASSY,

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)ガスケットコンプレ 三菱ふそう

    (ME161)ガスケットコンプレ

    三菱ふそう
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)マニホールド,インレット 三菱ふそう

    (ME161)マニホールド,インレット

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME161)ダンパ,クランクシャフト トーショナル 三菱ふそう

    (ME161)ダンパ,クランクシャフト トーショナル

    三菱ふそう
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
...