カテゴリ
- 自動車純正部品(8,568)
- バイク純正部品(7,922)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,636)
- 制御機器(6,697)
- 農業機械(3,482)
- トラック純正部品(3,481)
- 物流用品(1,770)
- パソコン/周辺機器(1,604)
- メカニカル部品(1,563)
- 空調・照明・電設資材(1,372)
- 切削工具(1,284)
- 油圧機器・油圧ホース(1,223)
- 電気材料(958)
- オフィス家具(830)
- バイク部品(780)
- 作業工具(730)
- 船舶用品・漁業資材(681)
- 科学研究・開発用品(646)
- FA担当者のオススメ新商品(635)
- 日用品(565)
- 測定用品(541)
- 機構部品(479)
- 配管・水廻り設備部材(464)
- 家電(367)
- 自動車補修部品(328)
- 事務用品(305)
- 保管用品(294)
- 建築金物(271)
- ねじ・ボルト・釘(267)
- 店舗什器・備品(236)
- 作業服(196)
- 安全靴・作業靴(195)
- 研磨材(191)
- 建材・エクステリア(185)
- 梱包用品(182)
- 食品・飲料(182)
- 医療(178)
- 学童・教育用品(165)
- 住設機器(162)
- 電動工具(161)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(147)
- 卓上消耗品(137)
- 介護用品(135)
- 印刷用紙/インク/印刷機(131)
- カー用品(125)
- ポンプ・送風機・電熱機器(125)
- 安全標識(123)
- 厨房用品(122)
- フォークリフト・産機・建機用品(119)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
- 自転車部品(110)
- 溶接用品(109)
- 安全用品(102)
- 清掃用品(92)
- 防犯用品(85)
- 塗装・養生・内装用品(82)
- 防災用品(69)
- はんだ関連・静電気対策用品(60)
- 農業・園芸資材(57)
- 接着剤・補修材(51)
- 安全保護具(49)
- クリーンルーム用品(47)
- 塗料(41)
- バッテリー・電装(41)
- ヘルスケア(35)
- 整備工具・収納(35)
- 縫製用品(35)
- 手袋(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- テープ(33)
- 空圧工具(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- 救急・衛生(29)
- 鈑金・塗装(28)
- 自転車整備工具・アクセサリー(27)
- トラック用品・パーツ(26)
- 測定関連サービス(21)
- タイヤ・足回り(20)
- トラック輸送・安全用品(20)
- エンジン工具(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 理美容(15)
- マスク(14)
- 洗車・清掃(12)
- 洗剤・除去剤(8)
- 完成車(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 農具(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(2,501)
- CKD(449)
- KITO(キトー)(1,227)
- MAZDA(マツダ)(3,186)
- omron(オムロン)(683)
- Panasonic(パナソニック)(1,262)
- ParkerTAIYO(393)
- SMC(6,012)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,894)
- エスコ(1,194)
- オカムラ(岡村製作所)(444)
- コガネイ(1,331)
- スバル(600)
- トヨタ(1,830)
- ニッサン(1,228)
- ホンダ(6,359)
- ミツビシ(391)
- メディアカバーマーケット(450)
- 三菱ふそう(4,157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

リボンロッド両サイド60E-2
ヤマヨ(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
リボンロッド両サイド100E-2
ヤマヨ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛テープ幅(mm)1001目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
吸水スポンジモップE-2スペア
テラモト¥999税込¥1,0991個当日出荷吸水スポンジモップE-2 伸縮柄のスポンジのスペア用途吸水スポンジモップE-2用スペア材質PVA・スチールアズワン品番65-0334-37繰り返し・詰め替え対応
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フラットファイル別寸・E・2穴・伝票用
コクヨ(2件のレビュー)¥159税込¥1751冊当日出荷表紙に再生紙を使用しています。 伝票の整理もスッキリできます。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、金属製とじ具幅(mm)205タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)205背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
吸水スポンジモップE-2
テラモト(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スポンジが押すだけで外れる交換も簡単。絞りも力を入れずスムーズ。材質材質:スポンジ/PVA・スチール、本体/アルミ・スチール・ポリプロピレン質量(g)約700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約280×970×70アズワン品番65-0334-36繰り返し・詰め替え対応
エンボスカップSMP-340E-2
東罐興業¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
iPhone16e 2WAYリング背面ケース
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様360°回転スマホリング、耐衝撃、レンズプロテクトフレーム適合機種iPhone 16e(単眼)材質TPU、亜鉛合金質量(g)(パッケージ込み)67タイプ背面ケース(クリア)
SMP-340E-2 ミザラシムジ
東罐興業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)欠品中エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。色未晒容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
ラミネートフィルムE2 150ミクロン
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングファイルB4E・2穴
コクヨ¥1,398税込¥1,5381冊当日出荷2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)379サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型外幅寸法(mm)379背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
S CLEAN E-2
クリーンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(4本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷超音波洗浄機タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.5%(本剤50ml/10L)希釈液に5分~15分間洗浄して下さい。(使用可能濃度0.3%~1%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個5日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
電子ブザー e2s BE×S110E
e2s¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
リボンロッド両サイド150E-2
ヤマヨ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら