カテゴリ

  • 制御機器(3,897)
  • 農業機械(3,405)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,186)
  • 物流用品(1,486)
  • パソコン/周辺機器(1,376)
  • 切削工具(1,205)
  • 空調・照明・電設資材(1,137)
  • バイク部品(772)
  • 船舶用品・漁業資材(674)
  • 電気材料(627)
  • メカニカル部品(618)
  • オフィス家具(579)
  • 作業工具(524)
  • 日用品(494)
  • FA担当者のオススメ新商品(422)
  • 測定用品(362)
  • 配管・水廻り設備部材(334)
  • 油圧機器・油圧ホース(326)
  • 機構部品(307)
  • 家電(286)
  • 事務用品(273)
  • 自動車補修部品(269)
  • ねじ・ボルト・釘(238)
  • 店舗什器・備品(185)
  • 安全靴・作業靴(168)
  • 建築金物(167)
  • 研磨材(167)
  • 食品・飲料(167)
  • 作業服(148)
  • 梱包用品(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • カー用品(111)
  • 自転車部品(107)
  • 電動工具(106)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • フォークリフト・産機・建機用品(98)
  • 溶接用品(92)
  • 住設機器(89)
  • 卓上消耗品(87)
  • 厨房用品(81)
  • 介護用品(81)
  • 学童・教育用品(80)
  • 医療(78)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 安全用品(75)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 安全標識(59)
  • 清掃用品(55)
  • 防災用品(54)
  • 防犯用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 保管用品(41)
  • バッテリー・電装(37)
  • 安全保護具(35)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 縫製用品(33)
  • 整備工具・収納(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 塗料(28)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 手袋(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 空圧工具(25)
  • テープ(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • ヘルスケア(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 救急・衛生(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • マスク(12)
  • 理美容(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 農具(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「e-2」の検索結果

25,124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド60E-2

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド100E-2

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
    用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛テープ幅(mm)1001目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • 吸水スポンジモップE-2スペア テラモト

    吸水スポンジモップE-2スペア

    テラモト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    吸水スポンジモップE-2 伸縮柄のスポンジのスペア
    用途吸水スポンジモップE-2用スペア材質PVA・スチールアズワン品番65-0334-37繰り返し・詰め替え対応
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • フラットファイル別寸・E・2穴・伝票用 コクヨ

    フラットファイル別寸・E・2穴・伝票用

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1冊
    当日出荷
    表紙に再生紙を使用しています。 伝票の整理もスッキリできます。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、金属製とじ具幅(mm)205タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)205背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 吸水スポンジモップE-2 テラモト

    吸水スポンジモップE-2

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    スポンジが押すだけで外れる交換も簡単。絞りも力を入れずスムーズ。
    材質材質:スポンジ/PVA・スチール、本体/アルミ・スチール・ポリプロピレン質量(g)約700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約280×970×70アズワン品番65-0334-36繰り返し・詰め替え対応
  • エンボスカップSMP-340E-2 東罐興業

    エンボスカップSMP-340E-2

    東罐興業
    ¥929税込¥1,022
    1袋(50個)
    当日出荷
    エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。
    用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
  • iPhone16e 2WAYリング背面ケース エアージェイ

    iPhone16e 2WAYリング背面ケース

    エアージェイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様360°回転スマホリング、耐衝撃、レンズプロテクトフレーム適合機種iPhone 16e(単眼)材質TPU、亜鉛合金質量(g)(パッケージ込み)67タイプ背面ケース(クリア)
  • 分銅 E-2級 アズワン

    分銅 E-2級

    アズワン
    ¥5,841~税込¥6,425~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • SMP-340E-2 ミザラシムジ 東罐興業

    SMP-340E-2 ミザラシムジ

    東罐興業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    欠品中
    エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。
    用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。色未晒容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
  • 電子ブザー e2s Sonora e2s

    電子ブザー e2s Sonora

    e2s
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングファイルB4E・2穴 コクヨ

    スプリングファイルB4E・2穴

    コクヨ
    ¥1,398税込¥1,538
    1冊
    当日出荷
    2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)379サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型外幅寸法(mm)379背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
  • 電子ブザー e2s BE×S110E e2s

    電子ブザー e2s BE×S110E

    e2s
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
  • リボンロッド両サイド150E-2 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド150E-2

    ヤマヨ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質UF20刃数2
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃数2
  • ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大

    ロックスリング ソフター E 2T(緑)

    明大
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)15最大使用荷重(t)2アイの長さ(mm)350
  • エンドミル 超硬S ボールE 2AHBES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2AHBES

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃数2表面処理ノンコート
  • エンドミル 超硬S ボールE 2GBES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2GBES

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数2表面処理ノンコート
  • エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数2表面処理ノンコート
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • LED表示灯 e2s MBL1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s MBL1シリーズ

    e2s
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷
  • キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2s

    キセノン表示灯 e2s L101シリーズ

    e2s
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • 電子ブザー e2s Bedhead e2s

    電子ブザー e2s Bedhead

    e2s
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 E片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31色ミルキーホワイト種類A型B型
  • 電子ブザー e2s IS e2s

    電子ブザー e2s IS

    e2s
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
  • 電子ブザー e2s 海上 e2s

    電子ブザー e2s 海上

    e2s
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
  • 電子ブザー e2s BE×DS e2s

    電子ブザー e2s BE×DS

    e2s
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    8日以内出荷
  • LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTTOAIBOX E2 オットキャスト

    OTTOAIBOX E2

    オットキャスト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書