カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 切削工具(43)
  • 制御機器(34)
  • 物流用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-25x」の検索結果

関連キーワード
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COLLAR,E 25X32X26 ホンダCOLLAR,E 25X32X26ホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
浄水器カートリッジ 日立浄水器カートリッジ日立
19,980税込21,978
1個
欠品中
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ フジトク鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボフジトク(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質炭素鋼形状ハーフエルボ使用流体油・空気・水・蒸気
補強筒(ベルトスリング用)B-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)B-BEシライ(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から13日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
浄水器 日立浄水器日立(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から7日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBEEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
Tスロットエンドミル FKD(フクダ精工)TスロットエンドミルFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドロングスロッチングエンドミル三洋工具
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質超硬K10適合材鋳鉄
パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノパイプ電極(銅・中空)チバ・テクノ
4,398税込4,838
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
エンドミル TSE FKD(フクダ精工)エンドミル TSEFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサー マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MRE レジューサーマルエム産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状レジューサー最高使用温度(℃)300
エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SLE大洋ツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SKH51刃数2
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(銅・スリット入り)チバ・テクノ
7,198税込7,918
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・中空)チバ・テクノ
4,398税込4,838
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・スリット入り)チバ・テクノ
8,698税込9,568
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
補強筒(ベルトスリング用)S-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)S-BEシライ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。
材質ナイロン厚さ(mm)2タイプ接合テープタイプ
エンドミル HS T柄 HLSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSLE大洋ツール
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SKH56刃数2
エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSPE大洋ツール
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷