カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-50el」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型ユーエイキャスター
989税込1,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
エラストマーキャスター自在50径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在50径ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
68pin → 50pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)68pin → 50pin変換シールドケーブルCONTEC(コンテック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
質量(g)120ケーブル50 芯シールドケーブル(25 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
ミラーレス一眼カメラ Z30 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30Nikon(ニコン)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
有効画素数約2088本体質量(g)約350撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)ブラック
UパッキンB BIGM(丸山製作所)UパッキンBBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格18グリスツキ部品名称UパツキンB図解NoMBW270E-K ポンプ部品_No.34、MW7HP70B 部品_No.42、MW560 工業用ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.36、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MBW270E-M ポンプ部品_No.34、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW530 工業用ポンプ部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.34、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MW230 部品_No.34、MW2HP35EL6 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.34、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW2HP35B(2004) 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.35、MW2HP35ER5 部品_No.35、MW2HP35ER6 部品_No.35
Oリング P15 BIGM(丸山製作所)Oリング P15BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
8日以内出荷
規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
部品名称ピストン図解NoMW2SFX35G 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.63、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.6、MW3SF30E(2005) 部品_No.54、UL1030P 部品_No.6、MW2SFX30GZ 部品_No.55、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.52、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.50、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51、MKW1010MD ポンプ部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.9、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.50、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.61、MW2SF25G-B 部品_No.52
チューブ BIGM(丸山製作所)チューブBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
8日以内出荷
図解NoGKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.59、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.47、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 チユーブ_No.58、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダなど
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格0.6-16L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.42、MW240 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW3HP40B(2004) 部品_No.43、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW350 工業用ポンプ部品_No.44、MW340 部品_No.45、MW2HP35B(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL5 部品_No.42、MKW1516B ポンプ部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.44、MW310 工業用ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.42、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.42、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW2HP35ER6-U 部品_No.42、MW3HP40B-S 部品_No.43、MBW270E-K ポンプ部品_No.42、MW2HP55EL 部品_No.45、MW7HP40R(2004) 部品_No.57、MW2HP35ER6 部品_No.42、MBW270E-M ポンプ部品_No.42、MW230 部品_No.45、MW2HP35ER5 部品_No.42、MW2HP35EL6 部品_No.42、MW2HP35EL6-U 部品_No.44、MW2HP35B 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1116B ポンプ部品_No.40、MW2HP35B-U 部品_No.41、MW70 工業用ポンプ部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.44、MW2HP35EL5-U 部品_No.44、MW2HP50B 部品_No.42、MW7HP40L(2004) 部品_No.57、MW2HP40G 部品_No.43
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoMW2HP351EL6 部品_No.56、MW320H2(2004) 部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.58、MW530 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.53、RE2122D 部品_No.19、MW2HP35ER6-U 部品_No.50、MW3HP681K 部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.52、MW320H 工業用ポンプ部品_No.52、MW2HP50B 部品_No.51、MW2HP351EL5 部品_No.56、MW781 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.52、RE1822D 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.55、MW240 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.52、MW340 部品_No.56、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.55、MW2HP55EL 部品_No.54など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
8日以内出荷
規格M18X1部品名称6カクナツト図解NoMW2SF25G-B 部品_No.50、MW3SF29EL(2005) 部品_No.69、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.8、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.46、MKW1010MD ポンプ部品_No.58、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.46、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.60、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.46、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.18、MW3SF30E(2005) 部品_No.47
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
8日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
ベン 16X1.5 BIGM(丸山製作所)ベン 16X1.5BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格16X1.5部品名称ベン 16X1.5図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
ベンサツク BIGM(丸山製作所)ベンサツクBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
8日以内出荷
規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)シールワツシヤBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
8日以内出荷
部品名称シールワツシヤ図解NoMW3HP80B 部品_No.30、MW3HP681K 部品_No.31、MW3HP40B-S 部品_No.31、MW1540-2 部品_No.34、MW2HP50EL6 部品_No.34、MW2HP35EL6-U 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.32、MW2HP351EL6 部品_No.33、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.32、MW2HP40G 部品_No.33、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MW2HP351EL5 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.31、MW3HP611B(2004) 部品_No.32、MW2HP35B 部品_No.30、MW2HP35B-U 部品_No.30、MW2HP50B 部品_No.32、MW1SP05E 部品_No.25、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MKW728B ポンプ部品_No.28、MW2HP35EL6 部品_No.32、MW2HP35ER6 部品_No.32など