カテゴリ
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-50ns」の検索結果

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥419税込¥4611個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
チップ WGE(R/L)
タンガロイ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径溝・突切り用
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年![2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832277-241122-02.jpg)
2液室温硬化型接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781本当日出荷速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥58,440税込¥64,2841本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H














![2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832277-241122-02.jpg)