カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • テープ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-75mb」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(1箱×2本)ほか
9日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA63X75 コガネイスリムシリンダ DA63X75コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X75 コガネイスリムシリンダ DA50X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAC25X75 コガネイスリムシリンダ DAC25X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X75 コガネイスリムシリンダ DAC20X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA20X75 コガネイスリムシリンダ DA20X75コガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X75 コガネイスリムシリンダ DAC32X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAK32X75 コガネイスリムシリンダ DAK32X75コガネイ
15,388税込16,927
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X75 コガネイスリムシリンダ DAC40X75コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DACJ25 コガネイスリムシリンダ DACJ25コガネイ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
スリムシリンダ DAK50X75 コガネイスリムシリンダ DAK50X75コガネイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形