カテゴリ
- 物流用品(143)
- 農業機械(61)
- バイク部品(39)
- メカニカル部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 制御機器(21)
- 作業工具(14)
- 切削工具(13)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(8)
- 自転車部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 食品・飲料(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(143)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ダイヤトレンド(37)
- brembo(13)
- omron(オムロン)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- イスカル(5)
- イマオコーポレーション(5)
- KITACO(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- サンドビック(4)
- 富士電機(4)
- JTC(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- Vesrah(3)
- LPL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e-9-12」の検索結果

ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ)
CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から3日以内出荷ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
PBE ポリカボックス
日東工業¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
電線リール ブレーキ付
MARVEL R&D(ミノル工業)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
長袖ツナギブルー
GRACE ENGINEER’S¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷薄手コットンのコスパの良いツナギ。ごわつきにくい薄手のコットンを採用し、服の上から汚れ除けとしてツナギを着る方などにも重宝する使い勝手の良いモデル。かがんだ際の動きをサポートする腰のプリーツ機能に、シンプルな見た目で空きが来ないデザインなのも特徴なコスパの良いツナギです。種別長袖ツナギ服色ブルー混率(%)綿100袖丈長袖
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥18,980~税込¥20,878~1巻(4000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応