カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「e-90fl」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン2液エポキシ接着剤 Eー90FLヘンケルジャパン
5,498税込6,048
1本
欠品中
柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-90FL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-90FLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
クーリングシステムプレッシャーテストキット JTCクーリングシステムプレッシャーテストキットJTC
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
トラックの冷却システムのリークテスト用。
仕様ベンツ-Sprinter/Vito VOLVO-FH12/FL・FM MAN-L2000 DAF-LF55 2001 IVECO-EUROCARGO,EuroStar,Euro Tech,EuroTrakker,Euro Truck,Stralis Cursor MAN-E2000,F2000,F90,TGA/L/M/S MERC-Actros,Atego,Axor,Eco,lkwRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター ATHENA(アテナ)エアフィルターATHENA(アテナ)
919税込1,011
1個
62日以内出荷