カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-bags」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産廃用コンテナバッグ モリリン産廃用コンテナバッグモリリン
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。種別排出口:なし形状丸型・内袋なしベージュベルト幅(mm)100ベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
エレキギター用ギグケース GATOR Caseエレキギター用ギグケースGATOR Case
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
ジャズマスター/ジャガータイプギターのための、フィット感抜群のギグバッグ。Gator Cases GB-4G-JMASTERは、特徴的なオフセットボディを持つジャズマスターやジャガータイプのエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。アクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Jazzmaster Guitar・型番:GB-4G-JMASTER・メーカー:Gator Cases・用途:ジャズマスター/ジャガータイプ エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギター (最大全長: 1115 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 66 mm)・内寸:全長: 1115 mm (43.90 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 66 mm (2.60 インチ)・外寸:1143 x 371 x 99 mm (45.00 x 14.60 x 3.90 インチ)・重量:1.31 kg (2.88 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545912